Der Kombi-Gefahrenmelder der LUPUSEC Smarthome Alarmanlage Angebracht an Fenstern oder Türen, stoppt der LUPUSEC Erschütterungsmelder den Einbrecher schon beim Einbruchsversuch. Der in seiner Sensi...
Funk-Alarmanlagenset TYXAL+ entspricht der Norm EN 50131 Grad 2, Farbe weiß, bestehend aus 1x Alarmzentrale CS 8000 TYXAL+ (121835) zur Überwachung von Einbruchmeldern und technischen Meldern, Prog...
Die Smartvest Funk-Fernbedienung bietet neben Smartphone und Tablet eine weitere schlanke und bequeme Bedienoption – unmittelbar per Knopfdruck und ganz ohne PIN-Code. Mit ihr lässt sich die Smartv...
Pufferbatterie für Alarmanlage Daitem D24000 Dieses Produkt ersetzt die Batterie für D-Control, Notifier Sicherheitssysteme BATV 23. Ersetzt Daitem 2 CR-2PE/BN, BATV-23, BATV23 Es handelt sich nich...
Einfachheit durch Innovation. Durch den Einsatz der Dual-Chip-Technologie gewährleistet die AX PRO Zentrale eine stabile und zuverlässige Datenübertragung. Und ausgestattet mit der IVaaS-Technologi...
Zur Öffnungsüberwachung von Fenstern, Türen komplett zum Aufschrauben oder Einbohren. Inhalt: 1 Magnet, 1 Reedkontakt mit 4,0 m Anschlusskabel LIYY 4 x 0,14 mm2, 2 Gehäuse, 2 Distanzplatten, 2 Flan...
Funk-Alarmzentrale FA30 FA30-AZ10GSMDie Funkalarmanalage FA30 im ansprechenden Design kombiniert unter anderem Magnetkontakte, Bewegungsmelder, technische Melder und Kameras mit integrierter Beleuc...
Keilförmige, tragbare Alarmanlage. Wird unter die Tür gesteckt und gibt bei Öffnen der Tür einen schrillen, durchdringenden Alarmton mit 120 Dezibel ab. Bietet Sicherheit und ein ruhiges Gefühl dah...
Stabo 51128 Funk-Fernbedienung Passende Funk-Fernbedienung zur Erweiterung der Stabo Multifon home guard Funk-Alarmanlage. Betriebsspannung (Details): 12 V Max. Reichweite im Freifeld: 100 m Produk...