Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XP POWER AHM85PS15C2-8 NETZTEIL, 5.67A, 15V, 85W, IEC C8


(Weitergeleitet von Suche „ahm85ps15c2-8“)
Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2319699
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     AHM85PS15C2-8
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC
DC-Wandler
externen
Netzschutz
Produktpalette: AHM85 Series
  • Eingangsspannung, V AC: 80V AC bis 264V AC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: -
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Stromversorgungsausgang: Fest
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE &, medizinische Anwendungen
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 15 VDC
  • Ausgangsanschluss: 4-polig, Mini-DIN
  • Ausgangsleistung, max.: 85 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 5.67 A
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Netzsteckertyp: Kleingerätebuchse (IEC 60320 C8)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 89,65*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 89,65*
    € 106,68
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 88,47*
    € 105,28
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 84,37*
    € 100,40
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 74,71*
    € 88,90
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 73,16*
    € 87,06
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 71,59*
    € 85,19
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 64,07*
    € 76,24
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    XP Power
    ALM85US15C2-8
    € 76,20*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.