| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8071766 Herst.-Nr.: ADE7880ACPZ EAN/GTIN: 5059042609332 |
| |
|
| | |
| Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = LFCSP WQ Pinanzahl = 40 Abmessungen = 6.1 x 6.1 x 0.75mm Länge = 6.1mm Breite = 6.1mm Höhe = 0.75mm Arbeitsspannnung max. = 3,7 V Betriebstemperatur max. = +85 °C Arbeitsspannnung min. = 2,4 V Betriebstemperatur min. = -40 °C
ADE7880, Mehrphasen-Energiezähler-Schaltkreis, Analog Devices. Der ADE7880 von Analog Devices ist ein hochpräziser elektrischer Energiemessungs-Schaltkreis für 3 Phasen mit seriellen Schnittstellen und drei flexiblen Impulsausgängen. Das Gerät verfügt über Sigma-Delta (Σ-Δ) Analog/Digital-Wandler (ADCs) der zweiten Ordnung, einen digitalen Integrator und Referenzstromkreise. Darüber hinaus verfügt dieses Gerät über die Signalverarbeitung, die zur Durchführung von Energiemessungen und RMS-Berechnungen erforderlich ist. Diese Verarbeitung wird von einem digitalen Signalprozessor (DSP) mit fester Funktion übernommen, wobei das DSP-Programm im internen ROM-Speicher abgelegt wird. Merkmale. Äußerst genau – unterstützt die Normen IEC 62053-21, IEC 62053-22, IEC 62053-23, EN 50470-1, EN 50470-3, ANSI C12.20 und IEEE1459 Unterstützt Sollgenauigkeit gemäß IEC 61000-4-7 Klasse I und Klasse II Kompatibel mit 3 Phasen, 3 oder 4 Adern (Dreieck oder Stern-Dreieck) sowie anderen 3-phasigen Systemen Liefert RMS, Wirk-, Blind- und Scheinleistung, Leistungsfaktor, THD sowie harmonische Verzerrung aller Oberschwingungen im 2,8-kHz-Durchlassbereich auf allen Phasen Liefert RMS und harmonische Verzerrungen aller Oberschwingungen im 2,8-kHz-Durchlassbereich für den Neutralleiterstrom Batterieversorgungseingang für Betrieb mit fehlendem Neutralleiter Referenz: 1,2 V (Drift typischerweise 10 ppm/°C) mit externer Overdrive-Fähigkeit Weniger als 1 % Fehler bei harmonischem Strom und Spannung RMS, harmonische Wirk- und Blindleistung über einen Dynamikbereich von 2000 zu 1 bei TA = 25 °C Weniger als 0,1 % Fehler bei Wirk- und Grundblindleistung über einen Dynamikbereich von 1000 zu 1 bei TA = 25 °C Weniger als 0,2 % Fehler bei Wirk- und Grundblindleistung über einen Dynamikbereich von 5000 zu 1 bei TA = 25 °C Weniger als 0,1 % Fehler bei Spannung und Strom RMS über einen Dynamikbereich von 1000 zu 1 bei TA = 25 °C. Typische Anwendungen. Energiemesssysteme Überwachung der Stromversorgungsqualität Solarwechselrichter Prozessüberwachung Schutzgeräte Weitere Informationen: | | Montage-Typ: | SMD | Gehäusegröße: | LFCSP WQ | Pinanzahl: | 40 | Abmessungen: | 6.1 x 6.1 x 0.75mm | Länge: | 6.1mm | Breite: | 6.1mm | Höhe: | 0.75mm | Arbeitsspannnung max.: | 3,7 V | Betriebstemperatur max.: | +85 °C | Arbeitsspannnung min.: | 2,4 V | Betriebstemperatur min.: | -40 °C |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |