Motorkondensator, Typ=RND 150CBB601.5UF450VB, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Durchmesser=30 mm, Kapazität=1.5 µF, Lebensdauer=3000 h, Länge=55 mm, Nennspannung AC=...
Motorkondensator, Typ=RND 150CBB6010UF450VB, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Durchmesser=34 mm, Kapazität=10 µF, Lebensdauer=3000 h, Länge=60 mm, Nennspannung AC=45...
Motorkondensator, Typ=RND 150CBB6010UF450VCB, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Durchmesser=34 mm, Kapazität=10 µF, Lebensdauer=3000 h, Länge=60 mm, Nennspannung AC=4...
Motorkondensator, Typ=RND 150CBB6012UF450VB, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Durchmesser=34 mm, Kapazität=12 µF, Lebensdauer=3000 h, Länge=70 mm, Nennspannung AC=45...
Motorkondensator, Typ=RND 150CBB6014UF450VB, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Durchmesser=36 mm, Kapazität=14 µF, Lebensdauer=3000 h, Länge=70 mm, Nennspannung AC=45...
Motorkondensator, Typ=RND 150CBB6015UF450VB, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Durchmesser=40 mm, Kapazität=15 µF, Lebensdauer=3000 h, Länge=70 mm, Nennspannung AC=45...