Motorkondensator, Typ=C274AC35120AA0J, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Durchmesser=35 mm, Kapazität=12 µF, Lebensdauer=10000 h, Leiterabstand=13.4 mm, Länge=73.5 mm...
Motorkondensator, Typ=C870CF25120AA0J, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Durchmesser=35 mm, Kapazität=12 µF, Lebensdauer=3000 h, Leiterabstand=10 mm, Länge=78 mm, Nen...
Motorkondensator, Typ=C878AF35120AA0J, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Durchmesser=35 mm, Kapazität=12 µF, Lebensdauer=10000 h, Leiterabstand=10 mm, Länge=78 mm, Ne...
Motorkondensator, Typ=C274ACF5120LF0J, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Durchmesser=35 mm, Kapazität=12 µF, Lebensdauer=10000 h, Länge=71.5 mm, Nennspannung AC=470 V...
Motorkondensator, Typ=C276CCF5120LG0J, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Durchmesser=35 mm, Kapazität=12 µF, Lebensdauer=3000 h, Länge=71.5 mm, Nennspannung AC=470 V,...
Motorkondensator, Typ=C276CC25140AA0J, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Durchmesser=35 mm, Kapazität=14 µF, Lebensdauer=3000 h, Leiterabstand=10 mm, Länge=73.5 mm, N...
Motorkondensator, Typ=C870CF25140AA0J, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Durchmesser=35 mm, Kapazität=14 µF, Lebensdauer=3000 h, Leiterabstand=10 mm, Länge=78 mm, Nen...
Motorkondensator, Typ=C276CCB5140AF0J, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Durchmesser=35 mm, Kapazität=14 µF, Lebensdauer=3000 h, Länge=69.5 mm, Nennspannung AC=470 V,...
Motorkondensator, Typ=C276CC35150AA0J, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Durchmesser=35 mm, Kapazität=15 µF, Lebensdauer=3000 h, Leiterabstand=13.4 mm, Länge=73.5 mm,...
Motorkondensator, Typ=C870CF25160AA0J, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Durchmesser=35 mm, Kapazität=16 µF, Lebensdauer=3000 h, Leiterabstand=10 mm, Länge=78 mm, Nen...