Der abschliessbare Kleiderspind mit Sitzbank aus der Serie Evolo S 3000 ist in verschiedenen Farbkombinationen erhältlich. Die vier Abteile haben eine Breite von 300 mm und werden über Sicherheitsd...
C+P Garderobenschrank, mit Sockel, 2 Türen, 4 Abteile, Breite 1190 mm, RAL7035/6011 | CA5901-6011 Garderobenschrank mit Sockel Anzahl Abteile: 4, Anzahl Türen: 2 Für 2 Person Abteilbreite 300 mm Hx...
C+P Garderobenschrank mit 100 mm hohen Füßen, 4x400er Abteile, 7035/9016 | CA5877-9016 Garderobenschrank mit 100 mm hohen Füßen und verkürzten Türen, Sitz HxT 420x315 mm Anzahl Abteile: 4 mit je 40...
Abteilschrank Höhe x Breite x Tiefe 1850 x 600 x 500 mm 2 Abteil(e) Abteil Breite 300 mm Je Abteil Hutboden, Kleiderstange, Haken Flügeltür mit Lüftungsschlitzen einschlagende Türen mit innenliegen...
Doppelstöckiger Spind Classic PLUS, 2 Abteile mit je 2 Fächern, Abteilbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständig...
EVOLO Aufbewahrungsschrank, mit Sockel, 2 Abteile, Abteilbreite 400 mm, mit 8 Fachböden, schwarzgrau / enzianblau. Innen je Abteil 4 fest eingebaute Böden. Schrank auf 100 mm hohem Sockel, vorne zu...
Kleiderspind Cabo-Plus mit Sitzbank, 4 Abteile, B 1600, T 500/815, H 2090 mm, grau/schwarzgrau Sicherheit serienmäßig - erhöhte Einbruchssicherheit durch extrem verwindungssteife Türen und Spezialp...
Doppelstöckiger Spind Evolo PLUS, 1 Abteil mit 2 Fächern, Abteilbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, ...
Fußteile verzinkt, erhöhter Korrosionsschutz Raumgewinn durch Korpushöhe 1850 mm Sicherheits-Drehriegel verhindert Aufbrechen durch Überdrehen Zylinderschloss auf Anfrage erhältlich, ohne Mehrpreis...
Der abschliessbare Kleiderspind mit Sitzbank aus der Serie Evolo S 3000 ist in verschiedenen Farbkombinationen erhältlich. Die vier Abteile haben eine Breite von 300 mm und werden über Sicherheitsd...
C+P Garderobenschrank, mit Sockel, 2 Türen, 4 Abteile, Breite 1190 mm, RAL7035/3003 | CA5901-3003 Garderobenschrank mit Sockel Anzahl Abteile: 4, Anzahl Türen: 2 Für 2 Person Abteilbreite 300 mm Hx...
C+P Garderobenschrank mit 100 mm hohen Füßen, 5x300er Abteile, 7021/0959059 | CA5872-0959059 Garderobenschrank mit 100 mm hohen Füßen und verkürzten Türen, Sitz HxT 420x315 mm Anzahl Abteile: 5 mit...
Abteilschrank Höhe x Breite x Tiefe 1850 x 600 x 500 mm 2 Abteil(e) Abteil Breite 300 mm Je Abteil Hutboden, Kleiderstange, Haken Flügeltür mit Lüftungsschlitzen einschlagende Türen mit innenliegen...
Doppelstöckiger Spind Classic PLUS, 2 Abteile mit je 2 Fächern, Abteilbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständig...