Abteilschrank für Kinder Höhe x Breite x Tiefe 1300 x 780 x 300 mm 3 Abteil(e) Je Abteil Hutboden, Kleiderstange, Haken Flügeltür mit Lüftungsschlitzen einschlagende Türen Türen mit hoher Stabilitä...
Doppelstöckiger Spind Classic PLUS, 1 Abteil mit 2 Fächern, Abteilbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit...
Kleiderspind Cabo, Z-förmig unterteilt, 2 Abteile für 4 Personen, 820 x 510 x 1820 mm, verkehrsweiß für doppelte Hängemöglichkeit langer Kleidungsstücke bei reduziertem Platzbedarf, mit fester Tür,...
Doppelstöckiger Spind Evolo PLUS, 1 Abteil mit 2 Fächern, Abteilbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, ...
Garderobenschrank, Serie Classic, mit Sockel • Gehäuse: Stahlblech mit hochwertiger Einbrennbeschichtung • Fach: Ablageboden, mit Garderobenstange und 3 verdrehsicheren Schiebehaken für jedes Fach ...
Sicherheits-Drehriegel, kein Aufbrechen durch Überdrehen Zylinderschloss auf Anfrage erhältlich, ohne Mehrpreis Raumgewinn durch Korpushöhe 1850 mm Innen pro Fach 1 stabile Garderobenstange Sockel ...
Garderobenschränke für Tageseinrichtungen für Kindergärten, Höhe 1300 mm · Ideal für Kindergärten und Schulen zur Entlastung der Kinder in ihrem täglichen Ablauf · Kleidung, Bücher und Taschen könn...
Garderobenschrank, Serie Evolo, mit Sockel • Langlebige und robuste Stahlkonstruktion • Mit hochwertiger Einbrennbeschichtung • Unterbau: mit Sockel, korrosionsgeschützt • Türen rechts anschlagend,...
EVOLO Garderobenschrank, mit untergebauter Sitzbank, 3 Abteile, Abteilbreite 400 mm, lichtgrau. Mit untergebauter Sitzbank. Sitzbank mit Bucheleisten. In Drehbolzen gelagerte Türen - besonders robu...
Der praktische und robuste Kleiderspind mit Sockel aus der Serie Evolo S 3000 ist als persönliche Garderobe für Ihre Kunden oder Mitarbeiter vorgesehen. Er lässt sich per Drehriegel oder Zylindersc...
Garderobenschrank aus Holz, HxBxT = 1865 x 920 x 520 mm | GWK3374 Der Garderobenschrank aus Holzwerkstoff ist die Alternative zu den gängigen Garderobenschränken aus Stahl, wenn es auf den Wohlfühl...
C+P Garderobenschrank mit 100 mm hohen Füßen, 2x400er Abteile, 7035/5021 | CA5873-5021 Garderobenschrank mit 100 mm hohen Füßen und verkürzten Türen, Sitz HxT 420x315 mm Anzahl Abteile: 2 mit je 40...