Sechskantabstandsbolzen aus Messing vernickelt mit beiderseitigem UNC-Gewinde Typ 4043-05. Mit Innen- und Außengewinde 4-40, anwendbar z. B. für Sub-D-Steckverbinder
Dieses hochwertige Abstandshalter Set von Delock beinhaltet verschiedene Gewindegrößen, die zur sicheren Montage von Leiterplatten verwendet werden, um einen festen Abstand zwischen einer Platine u...
Distanzbolzen, Typ=99130-50100 / DSM3050X10 D, Aussendurchmesser=5 mm, Länge=10 mm, Montagetiefe=8 mm, Farbe=Metall, Material=Messing, vernickelt, Gewindegrösse=M3
Abstandhalter: Sechskant, Durchgangsbohrung Produktpalette: HTB Brass Außenbreite: 6.35 mm Gesamtlänge: 6.35 mm Gehäuselänge: 6.35 mm Material des Abstandhalters: Messing Gewindemaß - Metrisch: - S...
Abstandhalter: Sechskant, Außengewinde-Innengewinde Produktpalette: R30 Außenbreite: 5 mm Gehäuselänge: 12 mm Gesamtlänge: 20 mm Material des Abstandhalters: Messing Gewindemaß - Metrisch: M3 SVHC:...
Innendurchmesser: 4.3 mm Außendurchmesser: 6.4 mm Produktpalette: - Gesamtlänge: 9.5 mm Material des Abstandhalters: Messing SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Art des Abstandhalters: Rund RoHS konform: Ja
Abstandhalter: Sechskant, Außengewinde-Innengewinde Produktpalette: R30 Außenbreite: 5 mm Gesamtlänge: 16 mm Gehäuselänge: 10 mm Material des Abstandhalters: Messing Gewindemaß - Metrisch: M3 SVHC:...
Innendurchmesser: 3 mm Außendurchmesser: 6.4 mm Produktpalette: - Gesamtlänge: 50.8 mm Material des Abstandhalters: Messing SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Art des Abstandhalters: Rund RoHS konform: Ja