Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskant-Abstandshalter, 50mm, M3, Messing


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30395008
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     221184
EAN/GTIN:
     5056070909601
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
m3x40 abstandsbolzen messing
abstandsbolzen m3
Sechskant-Abstandshalter, Typ=221184, Aussendurchmesser=5 mm, Länge=50 mm, Montagetiefe=10 mm, Farbe=Metall, Material=Messing, Gewindegrösse=M3
Weitere Suchbegriffe: abstandsbolzen m3 messing, Sechskant-Abstandshalter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
7
Frei Haus
ab € 46,57*
€ 70,80*
€ 8,95*
ab € 51,86*
€ 78,04*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 70,80*
€ 84,25
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 69,36*
€ 82,54
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 66,38*
€ 78,99
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 57,86*
€ 68,85
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 56,38*
€ 67,09
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 53,24*
€ 63,36
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 46,57*
€ 55,42
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,9314* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.