S&G Abschlusswiderstand 75 Ohm KoaxStecker IECAbschlußwiderstand Stecker für Antennendosen wenn ein Ausgang nicht benutzt wird passend für alle Antennen Durchgangsdosen wenn diese als Enddosen verw...
7-16 Abschlusswiderstand (f) 2W 50 OHM Abschlusswiderstände werden zur Vermeidung von Reflektionen, als Verbraucher, an einen offenen Signalausgang oder an eine HF-Leitung angeschlossen. Sie sind m...
Wird an den nicht genutzten Antennenanschluß eines 3G/LTE Router angeschlossen und verhindert Einstreuungen und Störungen, die die Qualität der Verbindung beeinflussen können. Dieser Terminator gau...
Ixxat 1.04.0075.01000 Buchse Abschlusswiderstand CAN-Bus,D-SUB9 1 St. CAN/CAN FD Abschlusswiderstand 120 Ohm (Buchse) Hohe Qualität und äußerst zuverlässig Konforme Terminierung von CAN gemäß ISO 1...
Abschlusswiderstand bei Mischanlagen aus Video-Hausstationen mit 4/-Display und Video-Hausstationen mit 2,5/-Display. Zum Abschluss einer Video-Buslinie, wenn es sich bei dem letzten Gerät in der L...