ABEBA ESD-Sicherheitssandale anatom 2616,S1,SRC,Kat.II,weiß,Microfaser,Größe 40 ABEBA ESD-Sicherheitssandale anatom 2616, S1 SRC, Kategorie II, gemäß EN ISO 20345, gemäß DGUV 112-191, mit Stahl-Zeh...
Zweischnaller. Merkmale: CE EN ISO 20347:2012 OB, A, FO, SRC ESD-gerecht nach DIN EN 61340 TÜV GS-geprüfte Sicherheit nach DIN 4843 Teil 100 Abschnitt 3.1v.8/93 Obermaterial Glattleder Rutschhemmen...
ABEBA ESD-Sicherheitssandale x-light 7131031, Kat.II, S1 SRC, weiß, Größe 40 ABEBA ESD-Sicherheitssandale x-light 7131031, Kategorie II, S1 SRC, gemäß EN ISO 20345, ESD-gerecht gemäß DIN EN 61340, ...
CE, EN ISO 20345:2011, S1, SRC, Mikrofaser weiß, Stahlkappe, Zwischensohle Soft-PU, rutschhemmende TPU-Laufsohle, auswechselbare Einlegesohle, Sanitized behandelt, ESD-gerecht nach DIN EN 61340, at...
Abeba 2616 Si-Sandale EN 345-1 S1 WeißSicherheits-Sandale mit Doppelklettverschluss. Die ABEBA Anatom-Modelle sind die richtige Wahl für alle die Wert auf einen robusten Schuh legen, der ein Höchst...
Zweischnaller. Merkmale: CE EN ISO 20347:2012 OB, A, FO, SRC ESD-gerecht nach DIN EN 61340 TÜV GS-geprüfte Sicherheit nach DIN 4843 Teil 100 Abschnitt 3.1v.8/93 Obermaterial Veloursleder Rutschhemm...