| |
|
| Artikel-Nr.: 102-189531-BP Herst.-Nr.: 959274010 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| SEPA LM92A1 Befestigungsmanschette für Lüfter 1 St. (B x H x T) 97 x 97 x 9.5 mm Elastomer
Elastische Befestigungsmanschette für Lüfter
Befestigung für Lüfter mit Befestigungsflansch in Standardabmessung.
Technische Daten: Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Elastomer · Produktabmessung, Breite: 97 mm · Produktabmessung, Höhe: 97 mm · Produktabmessung, Tiefe: 9.5 mm · Typ: LM92A1 · Wandstärke (max.): 1.25 mm · Wandstärke (min.): 0.75 mm · Weitere technische Daten: Brandverhalten: UL94-V-0
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (B x H x T) 97 x 97 x 9.5 mm | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produktabmessung, Tiefe: | 9.5 mm | Produktabmessung, Höhe: | 97 mm | Produktabmessung, Breite: | 97 mm | Marke: | SEPA | Farbe: | schwarz | Material: | Elastomer | Wandstärke (max.): | 1.25 mm | Wandstärke (min.): | 0.75 mm | Typ: | LM92A1 | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | Befestigungsmanschette für Lüfter | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |