| |
|
| Artikel-Nr.: C5867-91290OES Herst.-Nr.: 91290OES EAN/GTIN: 4001990545805 |
| | |
|
| | |
| Die CELO Ösenschraube OES ist optimal abgestimmt auf den CELO Gerüstdübel GR für hohe Haltewerte. Die Einschraubmarkierungen auf der Ösenschraube erleichtern ein kontrolliertes Einschrauben. Die Ösenschraube kann auch direkt in Holz eingeschraubt werden. Die Ösenschraube OES aus galvanisch verzinktem Stahl eignet sich zusammen mit dem Gerüstdübel GR für die Befestigung in Beton, Vollstein sowie Naturstein. Weitere Informationen: | | Typ: | OES 12-90 | Schraubendurchmesser [mm]: | 12 mm | Schraubenlänge [mm]: | 90 mm | Gewinde: | Holzgewinde | Ösendurchmesser [mm]: | 23 mm | Passend für: | GR 14 | Material Schraube: | Stahl | Beschichtung: | Galvanisch verzinkt | Stück x: | 20 | Verpackungsart: | Box | -: | Gerüstdübel GR | Holzwerkstoffe | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |