Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Contitech America Oil Schlauch, Ø 76mm 89mm Blau PVC Übertragung, Vakuum 3,5 bar für Kraftstoff & Öl x 10m


(Weitergeleitet von Suche „911101076010r“)
Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1259242
Hersteller:
     ContiTech
Herst.-Nr.:
     911101076010R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1259242
Rohrleitungen & Rohrverbinder
Schläuche und Verschraubungen
Schläuche und flexible Rohre
Schlauchrohr/flexibler Schlauch = Schlauchrohr
Innendurchmesser = 76mm
Außendurchmesser = 89mm
Material = PVC
Schlauchverwendung = Übertragung, Vakuum
Maximaler Arbeitsdruck = 3,5 bar
Einsatzbereiche = Kraftstoff & Öl
Serie = America Oil
Minimale Betriebstemperatur = -20°C
Maximale Betriebstemperatur = +55°C
Farbe = Blau
Länge = 10m
Verstärkt = Ja

Merlett America-Ölschlauch. Der America-Ölschlauch von Merlett ist ein PVC-Schlauch mit robusten PVC-Spiralen und einer glatten Innenseite. Eigenschaften und Vorteile. Glatte Oberfläche Biegsam Gute Abriebfestigkeit Temperaturbereich von -20°C bis 55°C Gute Bruchfestigkeit. Informationen zur Produktanwendung. Ideal für die Förderung ölbasierter Flüssigkeiten und Ansaugung.
Weitere Informationen:
Schlauchrohr/flexibler Schlauch:
Schlauchrohr
Innendurchmesser:
76mm
Außendurchmesser:
89mm
Material:
PVC
Schlauchverwendung:
Übertragung, Vakuum
Maximaler Arbeitsdruck:
3,5 bar
Einsatzbereiche:
Kraftstoff & Öl
Serie:
America Oil
Minimale Betriebstemperatur:
-20°C
Maximale Betriebstemperatur:
+55°C
Farbe:
Blau
Länge:
10m
Verstärkt:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 327,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 399,34*
€ 475,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 385,80*
€ 459,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 376,02*
€ 447,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 353,23*
€ 420,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 327,45*
€ 389,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1369473
ab € 315,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.