Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 > Suche "8-kanal-sender"

  8-kanal-sender  (5 Angebote unter 30.803.447 Artikeln)

Ähnliche Suchbegriffe mit optimierter Trefferliste:
Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „8-kanal-sender“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Anzeige
☐
☐
☐
☐
% ^v
Bild
Bestellen
100%
H-Tronic 1618180 Fernbedienung Intelligentes Heimgerät Drucktasten (3 Angebote) 
Der 8-Kanal-Sender HT8S wurde als eine abhörsichere und manipulationsfreie Fernsteuerung entwickelt. Die gesendeten Daten werden durch das sichere AES128-Verfahren verschlüsselt und enthalten einen...
H-tronic
1618180
€ 65,04*
pro Stück
 
 Stück
96%
H-Tronic HT8Splus Funksender 8-Kanal Frequenz 868.35 MHz, 869.05 MHz, 869.55 MHz 3 V Reichweite max. (im Freifeld) 200 (3 Angebote) 
H-Tronic HT8Splus Funksender 8-Kanal Frequenz 868.35 MHz,869.05 MHz,869.55 MHz 3 V Reichweite max. (im Freifeld) 200 m 8-Kanal-Sender HT8S plus Sendebetrieb: Dauerbetrieb oder zeitbegrenzt UV- und ...
H-tronic
1618190
€ 185,73*
pro Stück
 
 Stück
91%
Chamberlain RTX8P-10 Rolladen/Jalousie-Zubehör Transmitter Weiß (3 Angebote) 
Chamberlain 8-Kanal-Handsender im ansprechenden und modernen Design für Rollladenantriebe mit Funk Mit dem Chamberlain 8-Kanal-Handsender können Rollläden bequem von der Couch aus bedient werden. D...
Chamberlain
RTX8P-10
€ 55,86*
pro Stück
 
 Stück
91%
H-Tronic HT200E Funkempfänger 8-Kanal Frequenz 868.35 MHz, 869.05 MHz, 869.55 MHz 12 V Reichweite max. (im Freifeld) 20 (3 Angebote) 
H-Tronic HT200E Funkempfänger 8-Kanal Frequenz 868.35 MHz,869.05 MHz,869.55 MHz 12 V Reichweite max. (im Freifeld) 200 m 8-Kanal-Empfänger HT200E H-TRONIC 1618250 Sicherheitscodierung „Rolling Code...
H-tronic
1618250
€ 149,34*
pro Stück
 
 Stück
91%
Carson Modellsport Hand-Fernsteuerung 2,4GHz Anzahl Kanäle: 8 inkl. Empfänger (1 Angebot) 
KO PROPO MC-8 – Ein 8-Kanal Fernsteuersystem im Gamer-Style. Ein erster Blick lässt vermuten es handelt sich bei diesem Fern-steuersystem um einen neuartigen Gamecontroller, dies ist jedoch nicht d...
Carson
80716
€ 128,04*