Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmbier Auditkoffer B530, mit Walking Test Set


(Weitergeleitet von Suche „7110.b530.set.wt“)
Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warmbier Auditkoffer B530, mit Walking Test Set
Warmbier Auditkoffer B530, mit Walking Test Set
Artikel-Nr.:
     283-806221
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     7110.B530.SET.WT
EAN/GTIN:
     4052339023744
Suchbegriffe:
7110.B530.SET.WT
7100.B530.SET.WT
Auditkoffer
Audit
Der Audit-Koffer enthält Prüfmittel um ESD-Audits gemäß DIN EN 61340-5-1 in ESD-Schutzzonen durchzuführen, bzw. zur Qualifikation / Verifikation von ESD - Kontrollelementen.

Merkmale:
  • Widerstandsmessung von Bodensystemen nach DIN EN 61340-4-1 und DIN EN 61340-4-5
  • Widerstandsprüfung von ESD-Stühlen, Arbeitsplätzen, Regalen, Transportwagen sowie Produktionsanlagen nach DIN EN 61340-2-3
  • Messung der Oberflächenwiderstände und von Verpackungsmaterialien nach DIN EN 61340-2-3
  • Messung elektrostatischer Felder
  • Messung der Punkt-zu-Punkt-Widerstände von Bekleidung nach IEC 61340-4-9
  • Prüfung von Temperatur und relativer Luftfeuchte
  • Prüfung der Effektivität von Ionisiergeräten nach IEC 61340-4-7
Lieferumfang:
  • 1 Stück Aluminiumkoffer
  • 1 Stück Hochohmmeter Metriso B530 mit Messleitungen
  • 1 Stück Digitaler Thermo-Hygrometer TF-530
  • 1 Stück Handelektrode Modell 45
  • 1 Stück Zweipunktelektrode Modell 840 (MiniProbe)
  • 1 Stück Ringelektrode Modell 880
  • 1 Stück Surface Resistance Meter
  • 1 Stück Elektrofeldmeter EFM51 mit Charged Plate
  • 1 Stück Elektrode Modell 870 (2 Elektroden)
  • 1 Stück 3-teilige Verängerungsstange für Bodenmessungen
  • 1 Stück Erdungsbaustein
  • 1 Stück Erdungsverteiler mit Schuko-Blindstecker
  • 1 Stück Kabeltrommel, 50 m
  • 1 Stück Metallplatte 400 x 300 x 2 mm mit Bananensteckeradapter 10 mm DK
  • 2 Stück Isolierplatte 120 x 160 x 6 mm
  • 1 Stück Gegenelektrode aus rostfreiem Stahl, ø 120 mm
  • 1 Stück Guard-Leitung, blau, 1,5 m
  • 1 Stück Hochspannungsmesskopf für Walking Test
  • 1 Stück Messleitung zur Kontaktierung der Handelektrode mit dem MK51
  • 5 Stück Werkskalibrierschein
Weitere Informationen:
Gewicht:
20000 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.767,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.941,98*
€ 4.690,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.908,62*
€ 4.651,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.817,31*
€ 4.542,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.778,06*
€ 4.495,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.767,14*
€ 4.482,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.