| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-138607 Herst.-Nr.: 609DDM5MTLY121 EAN/GTIN: 5059045977599 |
| |
|
| | |
| Innendurchmesser = 9mm Außendurchmesser = 24mm Axiallager-Breite = 7mm Kugellager = Einreihiges Rillenkugellager Dichtungsanordnung = Beidseitig abgedichtet Lagerspiel = CN Material = Stahl Kugelmaterial = Stahl Käfigmaterial = Stahl Anzahl der Reihen = 1 Statische Traglast = 1.368kN Dynamische Traglast = 3.297kN Bohrung Typ = Parallel Lager-Serie = 0 Extra leicht Teillagercode = 609
Metrische und zöllige Lager - ABEC 5. Metrische und zöllige Lager von NMB, gefertigt gemäß ABEC 5. Die Lager sind für den Einsatz mit Präzisionsinstrumenten, Kurvenschreibern usw. geeignet. Sie bestehen aus korrosionsbeständigem Stahl und sind in zwei Ausführungen erhältlich: Gleitlager und Flanschlager. Die metrischen und zölligen Lager kombinieren doppelte Schutzabdeckungen aus Metall, und die metrischen Gleitlager sind auch in Chromstahl erhältlich. Weitere Informationen: | | Innendurchmesser: | 9mm | Außendurchmesser: | 24mm | Axiallager-Breite: | 7mm | Kugellager: | Einreihiges Rillenkugellager | Dichtungsanordnung: | Beidseitig abgedichtet | Lagerspiel: | CN | Material: | Stahl | Kugelmaterial: | Stahl | Käfigmaterial: | Stahl | Anzahl der Reihen: | 1 | Statische Traglast: | 1.368kN | Dynamische Traglast: | 3.297kN | Bohrung Typ: | Parallel | Lager-Serie: | 0 Extra leicht | Teillagercode: | 609 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 138607, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Kugellager, NMB, 609DDM5MTLY121, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Ball Bearings |
| | |
| |