Übersicht
"5/2 Wegeventil" Überbegriffe
Bild
Bestellen
5/2-Wegeventil, NAMUR, mono, Alu eloxiert, G 1/4, 230 V, 50Hz (8 Angebote) 5/2-Wegeventil, NAMUR, mono, Alu eloxiert, Betriebstemp. -20°C bis 70°C, Arbeitsdruck 1,5 - 10 bar, Anschluss G 1/4, 230 V, 50Hz3/2- bzw. 5/2-Wege-Kolbenschieberventile in monostabiler Ausführung m...
ab € 28,79* pro Stück
5/2-Wegeventil, NAMUR, mono, Alu eloxiert, G 1/4, 24 V DC (8 Angebote) 5/2-Wegeventil, NAMUR, mono, Alu eloxiert, Betriebstemp. -20°C bis 70°C, Arbeitsdruck 1,5 - 10 bar, DN 7, Anschluss G 1/4, 24 V DC3/2- bzw. 5/2-Wege-Kolbenschieberventile in monostabiler Ausführung...
ab € 28,78* pro Stück
5/2-Wegeventil, pneumatisch, bistabil, Anschluss G 1/8, DN 5 (8 Angebote) 5/2-Wegeventil, pneumatisch, bistabil, Anschluss G 1/8, DN 5, Betriebsdr. Vakuum bis 10 bar, Betriebstemp. -10 °C bis 60 °C, Alu
ab € 24,58* pro Stück
5/2-Wegeventil, pneumatisch, monostabil, Anschluss G 1/4, DN 7,5 (8 Angebote) 5/2-Wegeventil, pneumatisch, monostabil, Anschluss G 1/4, DN 7,5, Betriebsdr. Vakuum bis 10 bar, Betriebstemp. -10°C bis 60°C, Alu
ab € 28,09* pro Stück
5/2-Wegeventil, pneumatisch, »4A«, bistabil, G 1/2 (7 Angebote) 5/2-Wegeventil, pneumatisch, »4A«, bistabil, G 1/2, Betriebsdruck 1,5 - 8 bar, Temperaturbereich max. 70 °C, 2000 l/min5/2-Wegeventile- pneumatisch -
ab € 49,23* pro Stück
5/2-Wegeventil, pneumatisch, »4A«, bistabil, G 1/4, 1300l/min (7 Angebote) 5/2-Wegeventil, pneumatisch, »4A«, bistabil, G 1/4, Betriebsdruck 1,5 - 8 bar, Temperaturbereich max. 70 °C, 1300 l/min5/2-Wegeventile- pneumatisch -
ab € 27,41* pro Stück
5/2-Wegeventil, pneumatisch, »4A«, bistabil, G 1/4, 850l/min (7 Angebote) 5/2-Wegeventil, pneumatisch, »4A«, bistabil, G 1/4, Betriebsdruck 1,5 - 8 bar, Temperaturbereich max. 70 °C, 850 l/min5/2-Wegeventile- pneumatisch -
ab € 21,19* pro Stück
5/2-Wegeventil, pneumatisch, »4A«, bistabil, G 1/8, 500l/min (7 Angebote) 5/2-Wegeventil, pneumatisch, »4A«, bistabil, G 1/8, Betriebsdruck 1,5 - 8 bar, Temperaturbereich max. 70 °C, 500 l/min5/2-Wegeventile- pneumatisch -
ab € 19,60* pro Stück
5/2-Wegeventil, pneumatisch, »4A«, bistabil, G 1/8, 750l/min (7 Angebote) 5/2-Wegeventil, pneumatisch, »4A«, bistabil, G 1/8, Betriebsdruck 1,5 - 8 bar, Temperaturbereich max. 70 °C, 750 l/min5/2-Wegeventile- pneumatisch -
ab € 21,20* pro Stück
5/2-Wegeventil, pneumatisch, »4A«, bistabil, G 3/8 (7 Angebote) 5/2-Wegeventil, pneumatisch, »4A«, bistabil, G 3/8, Betriebsdruck 1,5 - 8 bar, Temperaturbereich max. 70 °C, 1500 l/min5/2-Wegeventile- pneumatisch -
ab € 27,25* pro Stück
5/2-Wegeventil, pneumatisch, »4A«, bistabil, M5 (7 Angebote) 5/2-Wegeventil, pneumatisch, »4A«, bistabil, M5, Betriebsdruck 1,5 - 8 bar, Temperaturbereich max. 70 °C, 300 l/min5/2-Wegeventile- pneumatisch -
ab € 19,51* pro Stück
5/2-Wegeventil, pneumatisch, »4A«, monostabil, G 1/2 (7 Angebote) 5/2-Wegeventil, pneumatisch, »4A«, monostabil, G 1/2, Betriebsdruck 1,5 - 8 bar, Temperaturbereich max. 70 °C, 2000 l/min5/2-Wegeventile- pneumatisch -
ab € 40,06* pro Stück
5/2-Wegeventil, pneumatisch, »4A«, monostabil, G 1/4, 1300l/min (7 Angebote) 5/2-Wegeventil, pneumatisch, »4A«, monostabil, G 1/4, Betriebsdruck 1,5 - 8 bar, Temperaturbereich max. 70 °C, 1300 l/min5/2-Wegeventile- pneumatisch -
ab € 25,63* pro Stück
5/2-Wegeventil, pneumatisch, »4A«, monostabil, G 1/4, 850l/min (7 Angebote) 5/2-Wegeventil, pneumatisch, »4A«, monostabil, G 1/4, Betriebsdruck 1,5 - 8 bar, Temperaturbereich max. 70 °C, 850 l/min5/2-Wegeventile- pneumatisch -
ab € 19,86* pro Stück
5/2-Wegeventil, pneumatisch, »4A«, monostabil, G 1/8, 500l/min (7 Angebote) 5/2-Wegeventil, pneumatisch, »4A«, monostabil, G 1/8, Betriebsdruck 1,5 - 8 bar, Temperaturbereich max. 70 °C, 500 l/min5/2-Wegeventile- pneumatisch -
ab € 18,33* pro Stück
Weitere Informationen zum Thema 5/2-wegeventil
Inhalt konnte leider nicht geladen werden. Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihrem Browser.