5/2-Wegeventil, Differentialkolben, elektropneumatisch, bistabil, G 3/8, p = 1 … 10 bar, T = -10 … 60 °C, Alu, ohne Stecker/SpuleTraditionelle Wegeventile der Reihe 70 in elektropneumatischer Ausfü...
5/2-Wegeventil, einseitig elektromagnetisch, monostabil, G 1/2, 24 V DC, Betriebsdr. 2,5-10 bar, Betriebstemp. -10°C bis 60°C, AluDie Ventilkonstruktion erlaubt durch die Verwendung des Tapered Tee...
5/2-Wegeventil, einseitig elektromagnetisch, monostabil, G 1/4, 24 V DC, Betriebsdr. 2,5-10 bar, Betriebstemp. -10°C bis 60°C, AluDie Ventilkonstruktion erlaubt durch die Verwendung des Tapered Tee...
5/2-Wegeventil, elektropneumatisch, monostabil, G 1/2, 110 V AC, 50/60 Hz, p = 2,5 … 10 bar, AluminiumTraditionelle Wegeventile der Reihe 70 in elektropneumatischer Ausführung. Diese Ventile finden...
5/2-Wegeventil, elektropneumatisch, bistabil, G 1/2, 110 V AC, 50/60 Hz, p = 1 … 10 bar, AluminiumTraditionelle Wegeventile der Reihe 70 in elektropneumatischer Ausführung. Diese Ventile finden ein...
5/2-Wegeventil, elektropneumatisch, bistabil, G 1/2, 12 V DC, p = 1 … 10 bar, AluminiumTraditionelle Wegeventile der Reihe 70 in elektropneumatischer Ausführung. Diese Ventile finden einen breiten ...
5/2-Wegeventil, elektropneumat., bistabil, G 1/2, DN 15, 230 V AC, 50/60 Hz, Betriebsdr. 1,0-10 bar, AluTraditionelle Wegeventile der Reihe 70 in elektropneumatischer Ausführung. Diese Ventile find...
5/2-Wegeventil, elektropneumatisch, bistabil, G 1/2, 24 V AC, 50/60 Hz, p = 1 … 10 bar, AluminiumTraditionelle Wegeventile der Reihe 70 in elektropneumatischer Ausführung. Diese Ventile finden eine...
5/2-Wegeventil, elektropneumat., bistabil, G 1/2, DN 15, 24 V DC, Betriebsdr. 1,0-10 bar, Alu Traditionelle Wegeventile der Reihe 70 in elektropneumatischer Ausführung. Diese Ventile finden einen b...
5/2-Wegeventil, elektropneumatisch, bistabil, G 1/4, 110 V AC, 50/60 Hz, p = 1 … 10 bar, AluminiumTraditionelle Wegeventile der Reihe 70 in elektropneumatischer Ausführung. Diese Ventile finden ein...
5/2-Wegeventil, elektropneumatisch, bistabil, G 1/4, 12 V DC, p = 1 … 10 bar, AluminiumTraditionelle Wegeventile der Reihe 70 in elektropneumatischer Ausführung. Diese Ventile finden einen breiten ...
5/2-Wegeventil, elektropneumat., bistabil, G 1/4, DN 7,5, 230 V AC, 50/60 Hz, Betriebsdr. 1,0-10 bar, AluTraditionelle Wegeventile der Reihe 70 in elektropneumatischer Ausführung. Diese Ventile fin...
5/2-Wegeventil, elektropneumatisch, bistabil, G 1/4, 24 V AC, 50/60 Hz, p = 1 … 10 bar, AluminiumTraditionelle Wegeventile der Reihe 70 in elektropneumatischer Ausführung. Diese Ventile finden eine...
5/2-Wegeventil, elektropneumat., bistabil, G 1/4, DN 7,5, 24 V DC, Betriebsdr. 1,0-10 bar, Alu Traditionelle Wegeventile der Reihe 70 in elektropneumatischer Ausführung. Diese Ventile finden einen ...
5/2-Wegeventil, elektropneumatisch, bistabil, G 1/8, 110 V AC, 50/60 Hz, p = 1 … 10 bar, AluminiumTraditionelle Wegeventile der Reihe 70 in elektropneumatischer Ausführung. Diese Ventile finden ein...