5/2-Wegeventil, elektropneumatisch, »4V«, monostabil, G 1/4, 24 V DC, Betriebsdruck 1,5 - 8 bar, Temp. -20 °C bis 70 °C, 1300l/min5/2-Wegeventile- elektropneumatisch -
5/2-Wegeventil, elektropneumatisch, »4V«, monostabil, G 1/4, 24 V DC, Betriebsdruck 1,5 - 8 bar, Temp. -20 °C bis 70 °C, 850l/min5/2-Wegeventile- elektropneumatisch -
5/2-Wegeventil, elektropneumatisch, »4V«, monostabil, G 1/8, 24 V DC, Betriebsdruck 1,5 - 8 bar, Temp. -20 °C bis 70 °C, 500l/min5/2-Wegeventile- elektropneumatisch -
5/2-Wegeventil, elektropneumatisch, »4V«, monostabil, G 1/8, 24 V DC, Betriebsdruck 1,5 - 8 bar, Temp. -20 °C bis 70 °C, 750l/min5/2-Wegeventile- elektropneumatisch -
5/2-Wegeventil, elektropneumatisch, »4V«, bistabil, G 1/8, 24 V DC, Betriebsdruck 1,5 - 8 bar, Temp. -20 °C bis 70 °C, 500l/min5/2-Wegeventile- elektropneumatisch -
5/2-Wegeventil, elektropneumatisch, »4V«, bistabil, G 1/8, 24 V DC, Betriebsdruck 1,5 - 8 bar, Temp. -20 °C bis 70 °C, 750l/min5/2-Wegeventile- elektropneumatisch -
5/2-Wegeventil, elektropneumatisch, »4V«, bistabil, G 1/4, 24 V DC, Betriebsdruck 1,5 - 8 bar, Temp. -20 °C bis 70 °C, 1300l/min5/2-Wegeventile- elektropneumatisch -
5/2-Wegeventil, elektropneumatisch, »4V«, monostabil, G 1/2, 24 V DC, Betriebsdruck 1,5 - 8 bar, Temp. -20 °C bis 70 °C, 2000l/min5/2-Wegeventile- elektropneumatisch -