| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102-520852-BP Herst.-Nr.: 2463 EAN/GTIN: 4260063163975 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | FIAP 2463 Kegelrückschlagventil (Ø x H) 63 mm x 135 mm 1 St.
FIAP PVC ACTIVE ConeCheck 63 - PVC - Kegelrückschlagventil
Hochwertiges PVC Formstabil Beidseitig Klebemuffe Betriebstemperatur -0 bis 45 °C (kurzzeitig auch bis 60 °C)
Das PVC ACTIVE ConeCheck Kegelrückschlagventil von FIAP dichtet durch den Mediumsdruck (Wassersäule). Dieses ist mit einer Feder ausgerüstet, schließt selbstständig und lässt sich lageunabhängig einbauen. Der Haupteinsatzbereich der Rückschlagventile ist die Rückflussverhinderung: Sie schützen Pumpen in Rohrleitungen. Sehr hochwertige Ausführung für lange Betriebsdauer und Funktionalität. Das Rückschlagventil mit Kegel hat eine wichtige Funktion. Es sorgt dafür, dass die Flüssigkeit sich nur in eine Richtung bewegt. Ein Rückschlagventil in der Druckleitung nach einer Pumpe verbaut, sorgt dafür, dass bei einem Stillstand der Pumpe die Flüssigkeit nicht zur Pumpe zurückläuft und durch die Pumpe unkontrolliert abfließt. Ein Rückschlagventil, am Beginn einer Saugleitung verbaut sorgt dafür, dass bei ausschalten der Pumpe das Wasser nicht aus dem Saugschlauch leerläuft. Bei erneutem Pumpenstart liegt so gleich Wasser an der Pumpe an, und die Pumpe muss nicht kräftezehrend und verschleißanfällig die Saugleitung luftleer pumpen. Hier bietet sich die Variante als Rückschlagventil mit Fußventil an. Hier befindet sich am Beginn des Rückschlagventils ein Schutzkorb oder Saugkorb (Ansaugkorb). Dieser Saugkorb schützt das Innenleben sowie die Funktion des Rückschlagventils vor dem Einfließen von gröberen Schmutz, Verunreinigungen oder Festkörpern.
Bei diesem Rückschlagventil ist die Feder zusätzlich durch einen PTFE (Teflon) Schlauch ummantelt und beide Enden sind verschweißt. So kann dieses Rückschlagventil für koorodierende Flüssigkeiten bzw. Salzwasseraquarien und Salzwasserpools eingesetzt werden.
Das PVC ACTIVE ConeCheck Kegelrückschlagventil von FIAP hat auf beiden Seiten eine Überwurfmutter, und kann dadurch aus der Installation zu Reinigungszwecken o.ä. entnommen werden. Auf beiden Seiten befinden sich je eine Klebemuffe, welche mit PVC Rohr verklebt wird. Hierzu werden PVC Kleber und PVC Reiniger benötigt. Das Rückschlagventil ist mit einer Edelstahlfeder ausgestattet. Der Verschluss des PVC ACTIVE ConeCheck Kegelrückschlagventil von FIAP wird durch den Federdruck erzeugt. Dadurch ist das Ventil nicht schwerkraft abhängig und kann in jeder Lage verbaut werden.
Technische Daten: 2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Gewicht: 820 g · Produktabmessung, Breite: 135 mm · Produktabmessung, Höhe: 135 mm · Produktabmessung, Länge: 195 mm · Produktabmessung, Ø: 63 mm
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Abmessungen: | (Ø x H) 63 mm x 135 mm | Herstellerfarbe: | Grau | Produktabmessung, Ø: | 63 mm | Produktabmessung, Höhe: | 135 mm | Produktabmessung, Länge: | 195 mm | Produktabmessung, Breite: | 135 mm | Energieeffizienzklasse: | n.rel | Marke: | FIAP | Farbe: | grau | 2021 Energieeffizienzklasse: | n.rel | Gewicht: | 820 g | Produkt-Art: | Kegelrückschlagventil |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |