| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-85670008 Herst.-Nr.: 10076 EAN/GTIN: 4260041686106 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Objektiv | Digitaler Zoom | 16 x | Akku/Batterie | Akku-/Batterietechnologie | Lithium | | Akku-/Batteriekapazität | 1500 mAh | Fokussierung | Fokuseinstellung | Auto | Video | Videoaufnahme | Ja | | Maximale Video-Auflösung | 3480 x 2160 Pixel | | HD-Typ | 4K Ultra HD | | Video-Auflösung | 1280 x 720,1920 x 1080,2688 x 1520,3840 x 2160 Pixel | Gewicht und Abmessungen | Breite | 110 mm | | Tiefe | 68 mm | | Höhe | 32 mm | | Gewicht | 138 g | Bildschirm | Bildschirmdiagonale | 3 Zoll | Kamera | Weißabgleich | Wolkig, Tageslicht, Fluoreszierend, Wolfram | Speicher | Max. Speicherkartengröße | 128 GB | Belichtung | ISO-Empfindlichkeit (min) | 100 | | ISO-Empfindlichkeit (max) | 400 | | ISO-Empfindlichkeit | 100,200,400 | Blitz | Blitz-Modi | Auto, Flash aus, Flash an | Audio | Eingebautes Mikrofon | Ja | Bildqualität | Kamera-Typ | Kompaktkamera | | Megapixel (ca.) | 13 MP | | Sensor-Typ | CMOS | | Maximale Bildauflösung | 3840 x 2160 Pixel | | Foto Auflösung(en) | 48MP*, 30MP*, 24MP*, 20MP*, 16MP*, 12MP, 8MP, 7MHD, 5MP, 3MP, 2MHD (*by interpolation) | | Unterstützte Bildformate | JPEG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: digitalkamera, digitalkamera gelb, Kamera, Digitalkameras, Webcam, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder |
| | |
| |