| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102-1364840-BP Herst.-Nr.: 1114470 EAN/GTIN: 4260003173620 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | H-Tronic 1114470 TSM 1000 Temperaturschalter Baustein 12 V/DC -99 - 850 °C
Temperaturregler TSM 1000
Serielle Schnittstelle zum Auslesen der gemessenen Daten (optional) Bedienungs- und überwachungsfreier Betrieb Fühlerkurzschluss und Fühlerunterbrechung werden sofort erkannt Einstellbar auf Heizen oder Kühlen Datenerhalt bei Stromausfall
Der Temperaturregler TSM 1000 im passenden Einbaurahmen eignet sich für die platzsparende Montage in Schaltschränken. Ebenso kann er in eine bestehende Schaltung integriert werden. Er eigent sich hervorragend alle Einsatzbereiche, bei denen eine Temperaturregelung im Heiz- oder Kühlbetrieb erforderlich ist. Ein externer Temperaturfühler (Pt1000) erfasst Messbereiche von –99 bis +850°C. Das Gerät kann eigenständig eingesetzt werden z. B. als Frostwächter, bei Zentralheizung, Klimaanlage, Inkubator usw., aber auch als Ersatz für defekte mechanische Thermostate oder für Digitalthermometer dienen.
Einfache Anwendung Übersichtlich und einfach in der Handhabung und auch sicher in der Anwendung: Fühlerkurzschluss und Fühlerunterbrechung werden sofort erkannt. Relais schaltet bei Fühlerfehler ab. Die eingestellte Ein- und Ausschalttemperatur bleibt auch bei einem Stromausfall erhalten.
Schalttemperatur Die Schalttemperatur wird in1°C–Schalttemperatur Schritten eingestellt.
Großer Messbereich | Pt1000 Bei den neuen Geräten erfasst der standartisierte externe Temperaturfühler Pt1000 Messbereiche von –99 bis +850°C – für noch mehr Anwendungsgebiete.
Technische Daten: Ausführung (Bausatz/Baustein): Baustein · Betriebsspannung: 12 V/DC · Produktabmessung, Breite: 48 mm · Produktabmessung, Höhe: 101 mm · Produktabmessung, Länge: 35 mm · Stromaufnahme: 60 mA · Temperatur (max.): 850 °C · Temperatur (min.): -99 °C · Weitere technische Daten: Ausgang: potentialfreier Rel. Kontakt 230VAC/5A oder 30VDC/5A · Leistungsaufnahme: ca. 2 VA · Schaltleistung: max. 1000 W · Messeingang: Pt1000 (2-Leiter) · Genauigkeit: <0,5% FS ± 0,1°C · Auflösung : 0,1°C · Schutzart: IP 20 · Umgebungstemperatur: –15°C - +50°C · Ausschnitt f. Frontrahmen: 97/43 mm · Schaltschrankmontage.
Hinweis: Temperaturfühler PT 1000 nicht im Lieferumfang enthalten. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Abmessungen: | (L x B x H) 35 x 48 x 101 mm | Produktabmessung, Höhe: | 101 mm | Produktabmessung, Länge: | 35 mm | Produktabmessung, Breite: | 48 mm | Marke: | H-Tronic | Ausführung (Bausatz/Baustein): | Baustein | Betriebsspannung: | 12 V/DC | Stromaufnahme: | 60 mA | Temperatur (max.): | 850 °C | Temperatur (min.): | -99 °C | Produkt-Art: | Temperaturschalter |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 32,60* | € 53,66* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 102 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 40,08* | € 53,67* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 53,29* | € 69,90* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 102 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 102 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 102 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|