| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1627068-BP Herst.-Nr.: 20548 EAN/GTIN: 4250234505482 |
| |
|
| | |
| Mantona Halterung mantona Fahrradbefestigung ALU 1/4 Zoll
mantona Fahrradbefestigung ALU 1/4 Zoll blau
Halterung für Lenker, Sattel oder Rohre beim Befestigen einer Kamera, Smartphone, Camcorder oder Action-Camera am Fahrrad (für Smartphone und Action Cam wird ein entsprechender Adapter benötigt) Stativbeine mit Gummierung für verwacklungsfreies Filmen und zusätzliche Stabilität X-Anbringung per Klettverschluss für sicheren Halt auch als kleines Tischstativ nutzbar mit ¼ Zoll Schraube zum Montieren von verschiedenen Geräten klein und kompakt stabil durch hochwertige Aluminium-Platte einfach ohne zusätzliches Werkzeug zu montieren
Die mantona Fahrradbefestigung kann an Lenkern, Rohren und andere runden Gegenständen einfach und schnell angebracht werden. Durch die langen Klettbänder, welcher per X-Montage angebracht werden, ist die Platte auch für größere Rohrdurchmesser geeignet. Die stabile Alu-Befestigung ist zudem mit kleinen Beinchen mit Gummierung ausgestattet, welche die Platte erhöht und zusätzlich vor Erschütterungen bewahrt. Die Videoaufnahmen werden somit ideal stabilisiert und durch das ¼ Zoll Gewinde können verschiedene Geräte - egal ob Smartphone, Action-Camera, Camcorder oder Systemkamera - darauf montiert werden. Durch die Klettbänder kann die Befestigung auch an anderen Gegenständen montiert werden. Die kleinen Stativbeine können zudem auch ausgezogen werden und dienen dem stabilen Stand, beim Benutzen der Befestigung als Tischstativ.
Lieferumfang: •1x mantona Fahrradbefestigung, 1/4 Zoll, blau
Weitere Informationen: | | Marke: | Mantona | Produkt-Art: | Halterung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone-Halterung, Smartphonehalter, Smartphonehalterung, Fahrrad-Handyhalterung, Fahrrad-Smartphonehalter, Handyhalterung für Fahrrad, Smartphone-Fahrradhalterung, Smartphonehalterung für Fahrrad, geländer wandbefestigung, 04250234505482, Mantona, 20548 |
| | |
| |