| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1626614-BP Herst.-Nr.: 20335 EAN/GTIN: 4250234503358 |
| |
|
| | |
| Walimex Pro Aptaris Universal LWS Base Plate 20335 Befestigungs-Clip
walimex pro Aptaris Universal LWS Base Plate
höhenverstellbare Baseplate für fast alle Kamerasysteme 15mm Rod Support lässt sich an die Objektivhöhe anpassen Verdrehschutz für DSLR/CSC Kameras ermöglicht die zentrierte Ausrichtung eines durch z.B. Viewfinder oder Batteriegriffe versetzten Stativgewindes drei 3/8“ Gewinde inklusive 1/4“ Adapter auf der Unterseite drei 1/4“ Gewinde vorne, vier 1/4" Gewinde hinten und jeweils zwei 1/4“ Gewinde seitlich 2x ¼“ und 1x 3/8“ Schrauben, 2x 300mm Rods und 12 Spacer Rods inklusive in Deutschland entwickelt und gefertigt
Größtmögliche Flexibilität Die Aptaris 15mm Universal LWS Base Plate ist die perfekte Basis für nahezu alle Kameras. Dank der mitgelieferten Spacer Rods lässt sich die Baseplate so ausrichten, dass das Objektiv im richtigen Abstand zu den Rods ist, um beispielsweise einen Follow Fokus oder eine Mattebox zu verwenden - egal ob es sich dabei um eine DSLR/CSC oder um eine professionelle Filmkamera wie die Canon C300 handelt.
Durchdachtes Design Die in Deutschland produzierte Baseplate wurde in Zusammenarbeit mit professionellen Filmemachern entwickelt. Viele Details helfen dabei, beim Dreh optimale Ergebnisse zu erzielen und so flexibel wie möglich zu sein. Für Kameras, die nur mit einer Schraube montiert werden, verfügt die Baseplate über einen Verdrehschutz, der die Kamera auch bei starker Beanspruchung immer fest arretiert. Manche Viewfinder und Batteriegriffe versetzen zudem das Stativgewinde um ein paar Millimeter, wodurch das Objektiv nicht mehr mittig zu den Rods ist. Durch die spezielle Form der Kameraplatte kann dieser Versatz ausgeglichen werden. Mehrere 1/4“ Zoll-Gewinde an allen Seiten ermöglichen das komfortable Anbringen von weiterem Zubehör über Gelenkarme.
Vielfach erweiterbar Für die Montage auf einem Videostativ verfügt die Baseplate über 3 x 3/8“ Gewinde auf der Unterseite. Im Lieferumfang bereits enthalten sind 3 x 3/8“ auf 1/4“ Adapter, um mit den meisten Stativsystemen arbeiten zu können. Für bodennahe Aufnahmen kann zusätzlich ein optional erhältlicher Tragegriff an der Baseplate angebracht werden. Dank des 15mm Light-Weight-Support Standards können Sie die Baseplate in Kombination mit dem Aptaris Griffmodul und dem Aptaris Schultermodul im Handumdrehen zu einem kompakten Schulterrig ausbauen.
Premium-Qualität „Made in Germany“ Entwickelt und gefertigt in Kooperation mit dem deutschen Hersteller SIX, überzeugt Aptaris durch höchste Präzision bei der Verarbeitung, außergewöhnliche Materialität und durchdachte Ingenieurskunst. Lückenlose Qualitätskontrollen sorgen für Premium-Qualität und extreme Langlebigkeit auch unter starker Belastung im Dauereinsatz. Unterstützt wird dies durch die außergewöhnliche Materialität: Aptaris wird gefertigt aus besonders leichtem Aircraft-Aluminium und rostfreiem Stahl. Dank der schwarzen Eloxierung punktet Aptaris zusätzlich mit edlem Design.
Lieferumfang: •1x Baseplate, 4x Abstandsbolzen in drei verschiedenen Größen, 2x 300mm Rods, 2x 1/4 UNC zu 3/8 UNC Gewindeadapter, 2x 1/4 UNC Schraube, 1x 3/8 UNC Schraube, 1x M5 Schraube, 1x Innensechskantschlüssel
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Marke: | Walimex Pro | Produkt-Art: | Befestigungs-Clip |
|
| | |
| | | |
| |