Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exzentrische Spannhülse


(Weitergeleitet von Suche „4162l4050“)
Menge:  Stück  
Produktinformationen
202419897_d50_0_0tl02_04.2206569002.jpg
202419897_d50_0_0tl02_04.2206569002.jpg
202427348_d50_0_0tl04_00.1366478891.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520416.2-L40-50
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     4162L4050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4162L4050
520416.2-L40-50
416.2-L40-50
Exzentrische SpannhülseTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Cylindrical shank (ISO9766 drill shank) -metric: 50 DCONMS: 50 mm DCONWS: 40 mm Einstellmaß, max.(ADJLX): 0.3 mm Einstellmaß, min.(ADJLN): -0.3 mm Funktionslänge(LF): 2.5 mm Gesamtlänge(OAL): 85 mm HerstArtNr: 416.2-L40-50 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 30000 Körperdurchmesser(BD): 60 mm Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): 0: no coolant exit Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 0: without coolant Länge Körperdurchmesser 1(LB): 5 mm Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Planlaufeinstellung(ADINTWS): Cylindrical clamping (ISO9766 drill shank) -metric: 40 Spannlänge(LSC): 85 mm Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Cylindrical shank (ISO9766 drill shank) -metric: 50 Körperdurchmesser B: 60 mm Aufnahmedurchmesser DCONWS: 40 mm Funktionslänge L: 2.5 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Cylindrical shank (ISO9766 drill shank) -metric: 50
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Cylindrical shank (ISO9766 drill shank) -metric: 50
Aufnahmedurchmesser DCONWS:
40 mm
DCONMS:
50 mm
DCONWS:
40 mm
Einstellmaß, max.(ADJLX):
0.3 mm
Einstellmaß, min.(ADJLN):
-0.3 mm
Funktionslänge L:
2.5 mm
Funktionslänge(LF):
2.5 mm
Gesamtlänge(OAL):
85 mm
HerstArtNr:
416.2-L40-50
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
30000
Körperdurchmesser B:
60 mm
Körperdurchmesser(BD):
60 mm
Kühlschmierstoffaustritt(CXSC):
0: no coolant exit
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
0: without coolant
Länge Körperdurchmesser 1(LB):
5 mm
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Planlaufeinstellung(ADINTWS):
Cylindrical clamping (ISO9766 drill shank) -metric: 40
Spannlänge(LSC):
85 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 347,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 414,93*
€ 493,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 410,50*
€ 488,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 393,88*
€ 468,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 379,98*
€ 452,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 347,88*
€ 413,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.