| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1593615-BP Herst.-Nr.: 21409 EAN/GTIN: 4056929214093 |
| |
|
| | |
| Mantona SM-850 Smartphonehalterung Innengewinde 1/4"
Mantona Smartphonehalterung SM-850 TwistMount
Universell verwendbare Smartphone Halterung auch für den anspruchsvollen Einsatz Besonders sichere und einfache Befestigung durch Drehverschluss Hochwertiger ABS-Kunststoff und verbauter Edelstahl Klemmbereich 55 bis 85 mm, Traglast bis 500 g Sicherer Halt durch Silikoneinlagen 1/4 Zoll Anschlussgewinde an der Unterseite Ideal für den In- und Outdoor Einsatz mit Stativen, Selfie Sticks, Fahrradhalterungen und GoPro Zubehör aller Art
Extrem sicheren Halt auch bei anspruchsvollen Einsatz: Smartphone Halterungen gibt es viele – wenn Sie jedoch einen extrem sicheren Halt für Ihr Smartphone auch bei anspruchsvollen Einsätzen suchen, ist diese Halterung die ideale Lösung! Die mantona SM-850 twist mount Halterung bietet Ihnen das Plus an Sicherheit, das Ihr Smartphone benötigt. Durch den „twist mount“ Verriegelungsmechanismus wird Ihr Smartphone extrem sicher und zuverlässig gehalten. Bei dieser Smartphone Halterung wird Ihr Gerät nicht nur per Federmechanismus arretiert, sondern durch die zusätzliche, manuelle Verriegelung absolut sicher in der gewünschten Position fixiert. Ihr Handy kann sich somit nicht aus der Halterung lösen. Neben der soliden und durchdachten Konstruktion mit einer besonders großen Breite sowie zusätzlichen, strukturellen Verstärkungen sorgt das verwendete ABS-Kunststoffmaterial für ein besonderes Maß an Belastbarkeit. Dies macht die mantona SM-850 Halterung zum idealen Partner für den Einsatz z.B. auf dem Fahrrad, Motorrad, Auto uvm.
Klemmbreite 55 bis 85 mm für kleine und große Smartphones: Mit der mantona SM-850 Smartphone Halterung können Smartphones mit einer Breite von 55 bis 85 mm und einer Tiefe von 11 mm befestigt werden. Eine Gummierung an der Innenseite der Klemmbacken sorgt für einfaches Handling und verhindert zuverlässig ein Zerkratzen Ihres Smartphones.
Ideale Erweiterung für GoPro Haltesysteme: Diese Halterung ist eine hochwertige Ergänzung zu Stativen, Kugelköpfen oder Selfie Sticks. Der mantona SM-850 verfügt über eine 1/4 Zoll Metall-Gewindebuchse an der Unterseite. Dies ermöglicht die variable Befestigung von weiterem Zubehör wie LED Leuchten, Mikrophonen, Magic Arms uvm. Die mantona SM-850 twist mount Halterung ist die ideale Erweiterung für GoPro kompatible Haltesysteme. Mit dieser Halterung können Sie Ihr Smartphone in ein Action Cam Befestigungssystem integrieren. Mit Hilfe der verbauten Gewindebuchse wird diese Halterung einfach mit dem entsprechenden Anschluss Ihrer Action Cam Befestigung verbunden und bietet extrem sicheren Halt für Ihr Smartphone. Auch bei größeren Erschütterungen verhindert die manuelle Verriegelung dieser Halterung ein Lösen Ihres Smartphones.
Klein, kompakt und leicht: Diese mantona Smart Stand Halterung passt mit ihrer geringen Größe von HxBxT 73x36x26 mm und einem Gewicht von nur 29 g einfach in jede Hand- oder Fototasche und kann schnell per 1/4 Zoll Gewinde montiert werden. Die stabile Bauweise ist überaus robust und langlebig.
Technische Daten: Gewicht: 54 g · Innengewinde: 1/4" · Material: ABS Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Höhe: 40 mm · Produktabmessung, Länge: 74 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Produktabmessung, Höhe: | 40 mm | Produktabmessung, Länge: | 74 mm | Produktabmessung, Breite: | 50 mm | Marke: | Mantona | Innengewinde: | 1/4" | Material: | ABS Kunststoff | Gewicht: | 54 g | Produkt-Art: | Smartphonehalterung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 7,82* | € 11,74* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 7,82* | € 11,75* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 15,71* | € 21,90* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 16,97* | € 23,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|