| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-30765682 Herst.-Nr.: 21067 EAN/GTIN: 4056929210675 |
| |
|
| | |
| Flexibler Schwanenhals mit TTL- Übertragung für Canon Der flexible TTL- Schwanenhals von walimex pro koppelt die Funktionalität einer Blitzschiene und die eines TTL-Blitzkabels. Der Schwanenhals wird zwischen dem Blitzschuh Ihrer Kamera und einem TTL fähigem Aufsteckblitz montiert. Über eine elektronische Verbindung überträgt der TTL- Schwanenhals den Impuls und die TTL-Daten an den angeschlossenen Blitz. Dies bedeutet, dass bei jeder Kamera Auslösung auch der Blitz mit ausgelöst wird. Der Schwanenhals ist ca. 34 cm lang, so dass sich der Blitz oberhalb der Objektivachse befindet. Dadurch trifft das Blitzlicht aus einer hohen und flexiblen Position von oben auf das Motiv. Das mildert Schlagschatten ab und verhindert den Rote-Augen-Effekt. Flexibles Neigen für einen schnellen Wechsel zwischen dem Querformat und dem Hochformat Der montierte Blitz lässt sich beliebig neigen und schwenken. Blitzschienen sind, was das betrifft, wesentlich eingeschränkter. Die Bewegbarkeit des Schwanenhalses bietet zudem die Möglichkeit, den Blitz bei einem Wechsel zwischen Quer- und Hochformat mit nur einem Handgriff wieder in Ausgangstellung zu bringen. Für TTL – Fähige Kameras und Blitze Der Schwanenhals eignet sich für Canon- Kameras und für Canon- kompatible iTTL-Blitze. Ebenso können weitgehend auch Markenfremde TTL- Aufsteckblitze verwendet werden. Der Schwanenhals kann aber auch für manuelle Aufsteckblitze benutzt werden, dies allerdings ohne TTL- Übertragung. Mit Konterring zur stabilen Befestigung am Blitzschuh Der Anschluss des Schwanenhalses ist mit einem Konterring ausgestattet. Dieser ermöglicht eine feste Arretierung am Blitzschuh der Kamera. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Höhe | 340 mm | | Gewicht | 225 g | Merkmale | Produkttyp | Montagearm | | Produktfarbe | Schwarz | | Material | Metall, Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| |