Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmbier Carbostat Schlauchfolie, ESD, 300 mm x 500 m


(Weitergeleitet von Suche „3230.255“)
Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Warmbier Carbostat Schlauchfolie, ESD, 300 mm x 500 m
Warmbier Carbostat Schlauchfolie, ESD, 300 mm x 500 m
Artikel-Nr.:
     283-861950
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     3230.255
EAN/GTIN:
     4052339008253
Suchbegriffe:
ESD-Schlauchfolie
Folienschlauch
Schlauchfolie
schlauchfolie 500m
Carbostat ist die elektrostatisch ableitfähige Copolymerfolie für den EPA-Bereich.

Merkmale:
  • dauerhaft volumenleitfähige Folie
  • schützt gegen elektrostatische Felder
  • verschweißbar
  • recyclebar
  • Standardaufdruck Typenbezeichnung, ESD-Kennzeichnung, Recycle-Symbol, LOT-Nr.
Weitere Informationen:
Breite x Länge:
300 mm x 500 m
Gewicht:
20500 g
typischer Oberflächenwiderstand:
R<sub>S</sub>=10<sup>4</sup>-10<sup>5</sup> Ohm
Stärke:
0,08 mm
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: esd schlauchfolie, schlauchfolie 80 my, 3230.255, Verpackungsschlauch, Carbostat, schwarze Beutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 305,47*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 361,11*
€ 429,72
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 357,98*
€ 426,00
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 333,29*
€ 396,62
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 327,81*
€ 390,09
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 305,47*
€ 363,51
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.