| |
|
| Artikel-Nr.: 102-738200-BP Herst.-Nr.: 314-110-40-00 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| W & P Products Stiftleiste (Standard) Anzahl Reihen: 1 Polzahl je Reihe: 40 314-110-40-00 1 St.
Stiftleiste
Inhalt 1 St. Anzahl Reihen 1 Polzahl je Reihe 40
Für Vierkantstifte 0,50 mm.
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Print · Anzahl Reihen: 1 · Gehäuse-Material: Thermoplastischer Kunststoff · Herstellerfarbe: Schwarz · Industrieware: Nein · Kontaktmaterial: Kupferlegierung · Kontaktoberfläche: Vergoldet · Nennspannung: 1000 V/DC · Nennstrom: 1 A · Polzahl Gesamt: 40 · Polzahl je Reihe: 40 · Produktabmessung, Breite: 7.30 mm · Produktabmessung, Höhe: 4.80 mm · Produktabmessung, Länge: 80.00 mm · Rastermaß: 2 mm · Steckverbinder-Bauform: Stiftleiste, gewinkelt · Stiftform: Rechteckig · Stiftlänge (Printseitig): 2.80 mm · Stiftlänge (Steckseitig): 4.40 mm · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Trennbar: Nein
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B x H) 80.00 x 7.30 x 4.80 mm | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produktabmessung, Höhe: | 4.80 mm | Produktabmessung, Länge: | 80.00 mm | Produktabmessung, Breite: | 7.30 mm | Trennbar: | Nein | Nennstrom - gerundet: | 1 A | Marke: | W & P Products | Industrieware: | Nein | Polzahl Gesamt: | 40 | Farbe: | schwarz | Anschluss (Bauelemente): | Print | Kontaktoberfläche: | Vergoldet | Stiftform: | Rechteckig | Herst.-Teilenr.: | 314-110-40-00 | Typ (Hersteller-Typ): | 314-110-40-00 | Nennstrom: | 1 A | Nennspannung: | 1000 V/DC | Rastermaß: | 2 mm | Stiftlänge (Printseitig): | 2.80 mm | Stiftlänge (Steckseitig): | 4.40 mm | Polzahl je Reihe: | 40 | Steckverbinder-Bauform: | Stiftleiste|ツ| gewinkelt | Anzahl Reihen: | 1 | Kontaktmaterial: | Kupferlegierung | Gehäuse-Material: | Thermoplastischer Kunststoff | RoHS-konform: | Ja | Temperatur (max.): | +125 °C | Temperatur (min.): | -40 °C | Produkt-Art: | Stiftleiste (Standard) | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 1,05* | € 1,77* | | | | Lager 102 | | | | 2 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,02* | € 1,78* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 8,37* | € 12,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 3,56* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|