Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21322-118X0560 21322-118X0560 Führungsschiene


(Weitergeleitet von Suche „21322-118x0560“)
Menge:  Stück  
Produktinformationen
21322-118X0560 21322-118X0560 Führungsschiene
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM047096
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     21322-118X0560
EAN/GTIN:
     4059495303086
Suchbegriffe:
21322-118X0560
Originalteile
· Kompakte C-Profil-Führungsschienen · Sehr geräuscharm · Inklusive Befestigungsschrauben · Laufbahnen gehärtet und geschliffen · Schiene in Fest- und Loslagerausführung erhältlich Werkstoff: Wälzlagerstahl. Ausführung: verzinkt. Laufbahnen induktiv gehärtet und geschliffen. Bestellhinweis: Befestigungschauben sind im Lieferumfang enthalten. Hinweis: Kompakte C-Profil Führungsschienen mit innenliegenden gehärteten Laufbahnen. Das System läuft auch unter hohen Belstungen sehr geräuscharm. Da die Schraube in der Bohrung Spiel hat, kann die Schiene bei der Montage ausgerichtet werden. Um die gewünschten Laufeigenschaften zu erreichen muss immer ein Schmierfilm zwischen Laufbahn und Rolle vorhanden sein, der außerdem einen Korossionsschutz der geschliffenen Laufbahnen bewirkt. Auf Anfrage: Längen bis max. 4080 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
Festlager
Material Grundkörper:
Wälzlagerstahl
Benennung:
Führungsschiene
Gewicht:
0,31 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,95*
€ 102,2805
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,96*
€ 101,1024
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,47*
€ 96,9493
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,22*
€ 95,4618
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,40*
€ 80,206
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.