| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1457291-BP Herst.-Nr.: 15508926301 EAN/GTIN: 4250730270600 |
| |
|
| | |
| Pudenz CF 8 300A 15508926301 Polsicherung
Polsicherung CF8
Einfache Montage
Hauptsicherung für die Befestigung mit der Klemme am Batteriepol. Mit transparenter Abdeckung zur visuellen Kontrolle schmelzender Elemente.
Technische Daten: Produktabmessung, Breite: 20 mm · Produktabmessung, Höhe: 23.5 mm · Produktabmessung, Länge: 11.5 mm · Typ: 300 A · Weitere technische Daten: Nennspannung bis 58 V · Spannungsabfall 70 mV · Prüfleitung 25 mm² · Schaltvermögen 2 kA · Isolierkörper Keramik C221
Hinweis: Bitte Isoliermutter separat bestellen. Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B x H) 11.5 x 20 x 23.5 mm | Produktabmessung, Höhe: | 23.5 mm | Produktabmessung, Länge: | 11.5 mm | Produktabmessung, Breite: | 20 mm | Marke: | Pudenz | Typ: | 300 A | Produkt-Art: | Polsicherung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 9,24* | € 19,17* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 12,79* | € 19,18* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 19,45* | € 27,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|