Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Symmetrische Hydraulikstangendichtung, mit Federelement PTB-40X56X11-J1S


(Weitergeleitet von Suche „07316575193317“)
Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKFPTB-40X56X11-J1S
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PTB-40X56X11-J1S
EAN/GTIN:
     7316575193317
Suchbegriffe:
SKF
PTB-40X56X11-J1S
07316575193317
Diese Hydraulikstangendichtungen bestehen aus einer LUBRITHANE Dichtung (thermoplastisches Polyurethan), mit abgefaster Lippenkante, und einem integrierten X-Ring-Federelement aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk, das die Dichtkraft erhöht und die langfristige Dichtfunktion verbessert. Geeignet für Dichtungsgehäuse nach ISO 5597;Gute Leistung auch bei niedrigen Betriebsdrücken und Temperaturen;Aufnahme von Drücken bis 400 bar (5 800 psi);Geeignet für Anwendungen im mittleren Leistungsbereich;Verfügbar in metrischen und Zollmaßen
Weitere Informationen:
Packungshöhe:
341 mm
Verpackungslänge:
56 mm
Packungsbreite:
336 mm
Verpackungsvolumen:
6.416 dm³
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,85*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 200 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.