Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > 0-Ring

  0-ring 6x1,5  (15 gefilterte Angebote unter 27.676.369 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „0-Ring“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
OR6X1,5N O-Ring, 6x1,5 mm, NBR (70A) (1 Angebot) 
genormt nach: DIN 3771, ISO 3601-1, JIS 240 P+G, SMS 1586, BS 1806/AS 568 A, BS 4518 Farbe: schwarz Verwendung: NBR: Standardwerkstoff mit breitem Anwendungsgebiet. Beständig gegen Öle, Schmierstof...
LANDEFELD
OR 6X1,5 N
ab € 0,0376*
pro Stück
 
 Stück
RS PRO O-Ring FKM, Innen-Ø 6mm / Außen-Ø 9mm, Stärke 1.5mm (1 Angebot) 
Innendurchmesser = 6mm Außendurchmesser = 9mm Stärke = 1.5mm Material = FKM Typ = O-Ring Betriebstemperatur min. = -15°C Betriebstemperatur max. = +200°C Metrische FKM-75-A-O-Ringe von RS Pro. Wir ...
RS Pro
1965654
ab € 5,61*
pro 25 Stück
 
 Beutel
DO O-Ring EPDM 70 Ersatzteile 091410132 6,0 x 1,5 mm (2 Angebote) 
DO O-Ring EPDM 70 Ersatzteile 091410132 6,0 x 1,5 mm .
Dornbracht
09141013290
ab € 4,04*
pro Stück
 
 Stück
O-Ring d=6mm FPM passend zu M8 (4 Angebote) 
O-Ringe (1006.00.08). Innendurchmesser: 6 mm, Werkstoff: Gummi, Geeignet für Gewindemaß (metrisch): 8
Kaiser
1006.00.08
ab € 0,19*
pro Stück
 
 Stück
Nilfisk O-RING 6X1.5 FPM 80SH 9424 (2 Angebote) 
O-RING 6X1.5 FPM 80SH
Nilfisk-ALTO
9424
ab € 1,83*
pro Stück
 
 Stück
Kärcher O-Ring 6,0 x 1,5 HNBR 70 Shore (6.363-543.0) (3 Angebote) 
Kärcher O-Ring 6,0 x 1,5 HNBR 70 Shore (6.363-543.0)
Kärcher
6.363-543.0
ab € 0,58*
pro Stück
 
 Stück
Kärcher O-Ring 6,0x1,5-NBR 70 (6.362-703.0) (3 Angebote) 
Kärcher O-Ring 6,0x1,5-NBR 70 (6.362-703.0)
Kärcher
6.362-703.0
ab € 0,58*
pro Stück
 
 Stück
OR 6X1,5 NBR 90, Handelsware O-Ring NBR 90 Shore (1 Angebot) 
OR 6X1,5 NBR 90, O-Ring NBR 90 Shore, Fabrikat: Handelsware
k.A.
67008423
ab € 0,0654*
pro Stück
 
 Stück
O-Ring OR 6X1,5 NBR (70A) (1 Angebot) 
O-Ring OR 6X1,5 NBR (70A)
Dichtomatik
OR 6X1,5 NBR (70A)
ab € 0,0306*
pro Stück
 
 Stück
O-Ring OR 6X1,5 FPM (80A) (VITON) (1 Angebot) 
O-Ring OR 6X1,5 FPM (80A) (VITON)
Dichtomatik
OR 6X1,5 FPM (80A) (VITON)
ab € 0,0811*
pro Stück
 
 Stück
RS PRO O-Ring Nitrilkautschuk, Innen-Ø 6mm / Außen-Ø 9mm, Stärke 1.5mm (1 Angebot) 
Innendurchmesser = 6mm Außendurchmesser = 9mm Stärke = 1.5mm Material = Nitrilkautschuk Typ = O-Ring Betriebstemperatur min. = -30°C Betriebstemperatur max. = +90°C Metrische Nitril-70-ShA-O-Ringe ...
RS Pro
1965468
ab € 3,37*
pro 50 Stück
 
 Beutel
270OR 6.00X 1.50 EPDM O-Ring EPDM 70 Shore (1 Angebot) 
270OR 6.00X 1.50 EPDM O-Ring EPDM 70 Shore - O-Ring EPDM 70 Shore
Dichtomatik
49461511
ab € 0,113*
pro Stück
 
 Stück
270OR 6.00X 1.50 O-Ring NBR 70 Shore (1 Angebot) 
Technische Eigenschaften: Grundfarbe: schwarz Innendurchmesser d: 6 mm Stärke s: 1,5 mm Norm: DIN ISO 3601-1 Typ: O-Ring Werkstoff: NBR Shorehärte: 70 Temperaturbereich von/bis: -30 bis +100 °C
Dichtomatik
67003945
ab € 0,0205*
pro Stück
 
 Stück
270OR 6.00X 1.50 90 SHORE O-Ring NBR 90 Shore (1 Angebot) 
270OR 6.00X 1.50 90 SHORE O-Ring NBR 90 Shore - O-Ring NBR 90 Shore
Dichtomatik
67008423
ab € 0,24*
pro Stück
 
 Stück
270OV 6.00X 1.50-VITON O-Ring FPM/VITON 80 Shore (1 Angebot) 
Technische Eigenschaften: Norm: DIN ISO 3601-1 Typ: O-Ring Werkstoff: FKM (früher FPM) Temperaturbereich von/bis: -15 bis +200 °C Grundfarbe: schwarz Shorehärte: 80 Innendurchmesser d: 6 mm Stärke ...
Dichtomatik
67013135
ab € 0,0611*
pro Stück
 
 Stück
Artikel pro Seite: 10   Alle   
Weitere Informationen zum Thema 0-Ring
^

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.