Mehrpoliger Überspannungsableiter DEHNcord R, Typ 2 nach EN 61643-11, in sehr kompakter Bauform mit Steckverbindung Hirschmann (STAK 3 / STAS 3) zur Montage im Aussenbereich mit Überwachungseinrich...
Überspannungsschutzgerät Kompaktmodul Typ 2+3 • Überspannungsschutz in Haupt- und Unterverteilungen nach VDE 0100-443 (IEC 60364-4-44) • Ableitvermögen bis 60 kA (8/20) total • Integrierte 3+1-Lösu...
Dreipoliger Überspannungsableiter DEHNcord L, Typ 2 nach EN 61643-11, in kompakter Bauform zum Einsatz in Kabelübergangskästen von LED-Mastleuchten mit Abschaltung des Laststromkreises im Fehlerfal...
Leckstromfreier steckbarer Überspannungsableiter für 2-polige isolierte und geerdete Gleichspannungssysteme mit linearer Betriebscharakteristik bis 120 V DC, für Tragschienenmontage, 3-poliges Basi...
Überspannungsableiter, B88069X0660S102, EPCOS Features * Standardgröße * Schnelle Reaktionszeit * Hohe Strombelastbarkeit * Stabile Leistung über die gesamte Lebensdauer * Sehr geringe Kapazität * ...
Dreipoliger Überspannungsableiter DEHNcord L, Typ 2 nach EN 61643-11, in sehr kompakter Bauform mit Anschlussleitung zur Montage im Außenbereich (Schutzart IP 65) z. B. an Kabelübergangskästen von ...
Mechanische Kodierung aller Steckplätze. Abtrennvorrichtung an jedem einzelnen Stecker. Optische, mechanische Statusanzeige der einzelnen Ableiter. Durchgängig steckbare Überspannungsableiter Typ 2...
Basiselement mit / ohne potenzialfreiem Fernmeldekontakt. Abtrennvorrichtung an jedem einzelnen Stecker. Bestehend aus Basiselement und Stecker. Mechanische Kodierung aller Steckplätze. Optische, m...
Mehrpoliger Überspannungsableiter DEHNguard MU, Open-Type 1 SPD nach ANSI/UL 1449. bestehend aus Basisteil und gesteckten Schutzmodulen. Hohe Gerätesicherheit durch Ableiterüberwachung mit Thermo-D...
Überspannungsableiter Typ 2,2-polig 40kA STPT2-40K275V-2PGSTP T2 40 ist eine Reihe von Typ 2/Klasse II Geräten zur Ableitung von Spannungsspitzen, entsprechend EN/IC 61643-11. Geeignet für die zwei...
Mehrpoliger Überspannungsableiter DEHNguard MU, Open-Type 1 SPD nach ANSI/UL 1449. bestehend aus Basisteil und gesteckten Schutzmodulen. Hohe Gerätesicherheit durch Ableiterüberwachung mit Thermo-D...
Optische, mechanische Statusanzeige der einzelnen Ableiter. Abtrennvorrichtung an jedem einzelnen Stecker. Mechanische Kodierung aller Steckplätze. Mehrkanalige Typ 2-Ableiter. Durchgängig steckbar...
Überspannungsschutz-Modul Typ 2+3 nach DIN EN 61643-11 für 230/400V Netze. Bestimmt zum Schutz elektronischer Geräte wie bzw. LED-Treiber. • mit Funktionsanzeige und Abschaltung des Laststromkreise...