Das Übergangsrohr als gerades Adapterfitting in der Entwässerungstechnik
Die geraden Adapterfittings bieten sich für die Verbindung von Rohren in der
Entwässerungstechnik an. Sie koppeln Leitungen mit deutlich voneinander abweichenden Nennweiten. Die Übergangsrohre können sich auch für die Verbindung von
Rohren unterschiedlicher Werkstoffe eignen. Die
Fittings werden in vielen Größen- und Befestigungsvarianten angeboten.
Übergangsrohre im Überblick
Die Übergangsrohre sind Verbindungselemente, die zwei verschiedenartige Rohre aneinander koppeln. Ihre Adapterwirkung bezieht sich auf
- Rohre mit unterschiedlichem Durchmesser oder
- Rohre aus unterschiedlichen Materialien.
Die Übergangsrohre schaffen eine dichte Verbindung. Sie bieten sich für die Übergänge im Entwässerungssystem an. Ihre Besonderheit ist die Adapterwirkung. Sie bieten sich für den Anschluss von Rohren mit deutlich abweichenden Nennweiten an. Die Übergangsrohre sind unter anderem für die Verbindung eines DN 50 zu einem DN 90 Rohr geeignet. Auch größere oder kleinere Differenzen können durch diese Fittings ausgeglichen werden. Einige Übergangsrohre sind für die Kopplung von Rohren geeignet, die sich zusätzlich oder ausschließlich in ihrem Werkstoff unterscheiden.
Hinweise für die Auswahl des Übergangsrohres
Das Übergangsrohr ist spezialisiert auf eine Anwendung im Entwässerungssystem. Ihre technischen Daten sollten mit der Verwendung vor Ort abgestimmt sein:
- Größe der beiden Anschlüsse,
- Befestigungsvariante,
- Eigenmaße und Werkstoff sowie
- Beständigkeiten gegen Druck, Temperatur und Chemikalien.
Die Größe der beiden Anschlüsse und die Befestigungsvariante orientieren sich an den anzuschließenden Rohren vor Ort. Die Adapter für Rohrwerkstoffe werden häufig mit Schellen befestigt. Die Übergangsrohre mit abweichendem Rohrdurchmesser lassen sich durch Stecken montieren. Die meisten Fittings sind lösbar und somit für ein gelegentliches Lösen oder regelmäßige Wartungsarbeiten empfehlenswert. Die Eigenmaße und der Werkstoff orientieren sich am Einsatzort in der Rohrinstallation. Die Beständigkeiten des Übergangsrohres gegen Druck, Temperatur und chemische Einwirkungen sollten mit den Gegebenheiten in der Installation abgestimmt sein. Die meisten Fittings sind für den Einsatz mit Abwasser und seinen typischen korrosiven Stoffen zugelassen. Für Übergangsrohre gelten die gleichen Installationsgrundsätze wie für Abwasserrohre und andere Abwasser Fittings.