Membran-Sicherheitsventil. CE zertifiziert nach Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU · TÜV Zertifiziert. Anschlüsse 1/2” IG x 3/4” IG und 1/2” AG x 3/4” IG. Messing-Gehäuse. Mit Manometer Serie 5321 · ...
Caleffi Membran-Sicherheitsventil 3/4Zx1Z 3 bar 530530 als Sicherheitseinrichtung gegen Drucküberschreitung in geschlossenen Heizungsanlagen mit Membran-Ausdehnungsgefäß nach TRD 721 und DIN 4751,...
Sicherheitsventil DN 8, Messing, Betriebstemperatur -25 °C bis 180 °C, G 1/2, SW 24, Ansprechdruck 3,5 bar, baumustergeprüftFür Druckluft und ungiftige, nicht brennbare Gase, frei abblasend, deshal...
Sicherheitsventil DN 8, Messing, Betriebstemperatur -25 °C bis 180 °C, G 1/2, SW 24, Ansprechdruck 3 bar, baumustergeprüftFür Druckluft und ungiftige, nicht brennbare Gase, frei abblasend, deshalb ...
Perfekt für das Einschäumen von Oberflächen bis zu 10 m². Perfekt für die Fahrzeug- und Nahrungsmittelindustrie mit FKM Dichtungen, Handpumpe, Spiralschlauch 5 m max. Betriebsdruck: 3 bar max. Betr...
Caleffi Membran-Sicherheitsventil 1 1/4Zollx1 1/2Zoll 3 bar als Sicherheitseinrichtung gegen Drucküberschreitung in geschlossenen Heizungsanlagen mit Membran-Ausdehnungsgefäß nach TRD 721 und DIN ...
Caleffi Membran-Sicherheitsventil 1Zollx1 1/4Zoll 3 bar als Sicherheitseinrichtung gegen Drucküberschreitung in geschlossenen Heizungsanlagen mit Membran-Ausdehnungsgefäß nach TRD 721 und DIN 4751...
Caleffi Membran-Sicherheitsventil 1/2Zollx3/4Zoll 3 bar als Sicherheitseinrichtung gegen Drucküberschreitung in geschlossenen Heizungsanlagen mit Membran-Ausdehnungsgefäß nach TRD 721 und DIN 4751...
Membran-Sicherheitsventil für geschlossene Heizungsanlagen • Nach DIN 4751 Teil 2 gefertigt • Messing CORNAT-Zubehör Das CORNAT-Zubehör für den Sanitärbereich erfüllt alle erforderlichen DIN-Normen...
Mini-Abblasventil, MS, nicht bauteilgeprüft, Betriebstemp. -20 °C bis 180 °C, PN max. 0,5-60 bar, G 1/8, Ansprechdruck 3,0-7,0 barManuelle Einstellung des Abblasedrucks (Kontermutter).Für Druckluft...
Mini-Abblasventil, ES, nicht bauteilgeprüft, Betriebstemp. -20 °C bis 180 °C, PN max. 0,5-60 bar, G 1/8, Ansprechdruck 3,0-7,0 barManuelle Einstellung des Abblasedrucks (Kontermutter).Für Druckluft...
Eck-Sicherheitsventil, für Flüssigkeiten, Rotguss, NBR, Betriebstemp. -10 °C bis 110 °C, G 1 1/2, SW 58, Ansprechdruck 3,5 barFür ungiftige, nicht brennbare Flüssigkeiten.Beim Abblasen darf keine V...
Eck-Sicherheitsventil, für Flüssigkeiten, Rotguss, NBR, Betriebstemp. -10 °C bis 110 °C, G 1 1/4, SW 50, Ansprechdruck 3,5 barFür ungiftige, nicht brennbare Flüssigkeiten.Beim Abblasen darf keine V...
Mini-Abblasventil, MS, nicht bauteilgeprüft, Betriebstemp. -20 °C bis 180 °C, PN max. 0,5-60 bar, G 1/4, Ansprechdruck 3,0-7,0 barManuelle Einstellung des Abblasedrucks (Kontermutter).Für Druckluft...