Spezial Sorbents – Sichere Aufnahme von Säuren, Laugen, aggresiven Chemikalien und Öl Spezial-Sorbents – chemisch hochresistent Alle Sorbents der Katalogseiten 238 bis 245 zeichnen sich aus durch...
Öl-Sorbents - Nimmt Öl auf und weißt Wasser ab Bestens geeignet für den Einsatz im Aussenbereich Öl-Sorbents – Sichere Aufnahme von Öl, Benzin, etc., wasserabweisend Alle Sorbents der Katalogseit...
Universal-Sorbents das Allround Talent Universal Sorbents – Sichere Aufnahme von Öl, Wasser, Kühlflüssigkeiten und nicht aggresiven Chemikalien Alle Sorbents der Katalogseiten 238 bis 245 zeich...
OEL-KLEEN Ölbindevlies SMF Die Ölbindevliese bieten folgende Vorteile: ? eine außergewöhnliche Aufnahmekapazität (bis zum 25-fachen des Eigengewichts) ? je nach Anwendungsgebiet werden Bindevliese ...
SM BP221-H - ÖL-Bindevlies-Tücher • Hexadyn SM Heavy weight Tüchern, verstärkt und fusselfrei auf der Oberseite • Perforiert in der Breite • Farbe blau • Für Öl geeignet • Größe: 0,40 x 0,50 m • Au...
3M-Chemikalienbindevliese werden aus inerten Synthetischen Fasern, überwiegend Polypropylen, hergestellt. Sie sind in unterschiedlichen Produktformen erhältlich, sind leicht und staubfrei. Sie habe...
Dieses schwerere einlagige Öl-Bindevlies hat ein Gewicht von 300g/qm und ist hervorragend als großflächige, saugstarke Unterlage einzusetzen. Das Ölbindevlies ist konfektioniert als Rollenware mit...
Universal-Bindevlies EcoLineRAW® EcoLine Universal ist mit dem RAW® Vernunft-Siegel ausgezeichnet. RAW® EcoLine - ein alle Qualitätsmerkmale vereinendes "Allzweck-Bindevlies" mit sehr guter Sauglei...
3M Industriebindevlies MA 2002 L.52cm B.40cm 100 Tü.Krt zur Aufnahme von minder aggressiven Flüssigkeiten wie Ölen, Schmierstoffen und Lösemitteln sowie wässrigen Lösungen die Industriebindevliese ...
Spezial Sorbents – Sichere Aufnahme von Säuren, Laugen, aggresiven Chemikalien und Öl Spezial-Sorbents – chemisch hochresistent Alle Sorbents der Katalogseiten 238 bis 245 zeichnen sich aus durch...
OEL-KLEEN Ölbindevlies SMF Die Ölbindevliese bieten folgende Vorteile: ? eine außergewöhnliche Aufnahmekapazität (bis zum 25-fachen des Eigengewichts) ? je nach Anwendungsgebiet werden Bindevliese ...
SM BR211-H / BR212-H - ÖL-Bindevlies-Rollen • Hexadyn SM Heavy weight Rollen , verstärkt und fusselfrei auf der Oberseite • Auf 40cm quer perforiert • Farbe blau • Für Öl geeignet • Bei 2 Rollen: A...
Bindemittel-Rollen Einlagige Struktur- schnelle Aufnahme von größeren Flüssigkeitsmengen Die GRAUEN - Universal-Sorbents: Zur sicheren Aufnahme von Öl, Wasser, Kühl- und Reinigungsflüssigkeiten und...
3M - Ölbindevliese sind innovative Produkte mit hoher Aufnahmekapazität. Als hydrophobes (wasserabweisendes) Material ist es ideal geeignet, um Öl von Wasser zu trennen bzw. von Wasseroberflächen z...
Bindevlies Tuchrollen EcoLineRAW® EcoLine Universal ist mit dem RAW® Vernunft-Siegel ausgezeichnet. RAW® EcoLine - ein alle Qualitätsmerkmale vereinendes "Allzweck-Bindevlies" mit sehr guter Saugle...