Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Aktenschrank SCL1891GGK aus Stahl mit 2 Türen und 4 Einlegeböden in Grau mit Schlüsselschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Aktenschrank SCL1891GGK aus Stahl mit 2 Türen und 4 Einlegeböden in Grau mit Schlüsselschloss
Phoenix Aktenschrank SCL1891GGK aus Stahl mit 2 Türen und 4 Einlegeböden in Grau mit Schlüsselschloss
Phoenix Aktenschrank SCL1891GGK aus Stahl mit 2 Türen und 4 Einlegeböden in Grau mit Schlüsselschloss
Phoenix Aktenschrank SCL1891GGK aus Stahl mit 2 Türen und 4 Einlegeböden in Grau mit Schlüsselschloss
Phoenix Aktenschrank SCL1891GGK aus Stahl mit 2 Türen und 4 Einlegeböden in Grau mit Schlüsselschloss
Phoenix Aktenschrank SCL1891GGK aus Stahl mit 2 Türen und 4 Einlegeböden in Grau mit Schlüsselschloss
Phoenix Aktenschrank SCL1891GGK aus Stahl mit 2 Türen und 4 Einlegeböden in Grau mit Schlüsselschloss
Phoenix Aktenschrank SCL1891GGK aus Stahl mit 2 Türen und 4 Einlegeböden in Grau mit Schlüsselschloss
Artikel-Nr.:
     CLVF9-SCL1891GGK
Hersteller:
     Phoenix Safe
Herst.-Nr.:
     SCL1891GGK
EAN/GTIN:
     5032548007260
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Drehtür-Schrank
DER PHOENIX SCL1891GGK STAHLLAGERSCHRANK ist die perfekte Aufbewahrungslösung für Dokumente und Ordner, Bürobedarf, Schreibwaren und somit ideal für ein geschäftiges Arbeitsumfeld. Der SCL1891GGK kann bis zu 55 A4-Ordner aufnehmen und ist mit einer Schlüsselverriegelung ausgestattet. Mit einer maximalen Regaltragfähigkeit von 60 kg ist der Schrank perfekt für mehrere Anwendungen, Sei es die Aufbewahrung von Schreibwaren oder Dokumenten im Büro, die sichere Aufbewahrung von Beständen im Lager oder die Archivierung einer großen Menge an Dokumenten. Der Schrank ist in einer hochwertigen grauen Pulverbeschichtung (RAL 7035) ausgeführt. Abgedeckt durch eine 5-jährige Herstellergarantie.
Weitere Informationen:
Anz. Regale:
4
Produkt-Serie:
SCL-Serie
Produktname:
Stahlschrank
Bargelddeckung (empfohlen) von - bis:
-
Farbe:
Grau
Innen Abmessung (mm):
1710 x 910 x 320
Äußere Abmessung (mm):
1830 x 915 x 370
Batterien erforderlich:
Nein
Produktkategorie:
Stahlschränke
Schloss / Verriegelung:
Schlüssel-Schloss
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 171,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,92*
€ 256,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,50*
€ 246,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,66*
€ 237,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,00*
€ 235,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,94*
€ 204,61
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Phoenix Safe
SCL0891GBK
ab € 83,86*
Sonstiges
Phoenix Safe
SCL0891GGK
ab € 83,59*
Sonstiges
Phoenix Safe
SCL0891GRK
ab € 83,80*
Sonstiges
Phoenix Safe
SCL1491GBK
ab € 141,80*
Sonstiges
Phoenix Safe
SCL1491GGK
ab € 140,94*
Sonstiges
Phoenix Safe
SCL1491GRK
ab € 141,69*
Sonstiges
Phoenix Safe
SCL1891GBK
ab € 172,56*
Sonstiges
Phoenix Safe
SCL1891GRK
ab € 173,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.