Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Aktenschrank SCL1491GRK aus Stahl mit 2 Türen und 3 Regalen, grauer Korpus und rote Türen mit Schlüsselschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Aktenschrank SCL1491GRK aus Stahl mit 2 Türen und 3 Regalen, grauer Korpus und rote Türen mit Schlüsselschloss
Phoenix Aktenschrank SCL1491GRK aus Stahl mit 2 Türen und 3 Regalen, grauer Korpus und rote Türen mit Schlüsselschloss
Phoenix Aktenschrank SCL1491GRK aus Stahl mit 2 Türen und 3 Regalen, grauer Korpus und rote Türen mit Schlüsselschloss
Phoenix Aktenschrank SCL1491GRK aus Stahl mit 2 Türen und 3 Regalen, grauer Korpus und rote Türen mit Schlüsselschloss
Phoenix Aktenschrank SCL1491GRK aus Stahl mit 2 Türen und 3 Regalen, grauer Korpus und rote Türen mit Schlüsselschloss
Phoenix Aktenschrank SCL1491GRK aus Stahl mit 2 Türen und 3 Regalen, grauer Korpus und rote Türen mit Schlüsselschloss
Phoenix Aktenschrank SCL1491GRK aus Stahl mit 2 Türen und 3 Regalen, grauer Korpus und rote Türen mit Schlüsselschloss
Phoenix Aktenschrank SCL1491GRK aus Stahl mit 2 Türen und 3 Regalen, grauer Korpus und rote Türen mit Schlüsselschloss
Artikel-Nr.:
     CLVF9-SCL1491GRK
Hersteller:
     Phoenix Safe
Herst.-Nr.:
     SCL1491GRK
EAN/GTIN:
     5032548007314
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Drehtür-Schrank
DER PHOENIX SCL1491GRK STAHLLAGERSCHRANK ist die perfekte Aufbewahrungslösung für Dokumente und Ordner, Bürobedarf, Schreibwaren und somit ideal für ein geschäftiges Arbeitsumfeld. Der SCL1491GRK kann bis zu 44 A4-Ordner aufnehmen und ist mit einer Schlüsselverriegelung ausgestattet. Mit einer maximalen Regaltragfähigkeit von 60 kg ist der Schrank perfekt für mehrere Anwendungen, Sei es die Aufbewahrung von Schreibwaren oder Dokumenten im Büro, die sichere Aufbewahrung von Beständen im Lager oder die Archivierung einer großen Menge an Dokumenten. Der Schrank ist mit einer hochwertigen grauen Pulverbeschichtung (RAL 7035) mit auffälligen roten (RAL 3000) Türen versehen, um Ihrem Arbeitsplatz einen Hauch von Farbe zu verleihen. Abgedeckt durch eine 5-jährige Herstellergarantie.
Weitere Informationen:
Innen Abmessung (mm):
1280 x 910 x 320
Bargelddeckung (empfohlen) von - bis:
-
Farbe:
Grau & Rot
Produkt-Serie:
SCL-Serie
Schloss / Verriegelung:
Schlüssel-Schloss
Anz. Regale:
3
Produktkategorie:
Stahlschränke
Produktname:
Stahlschrank
Äußere Abmessung (mm):
1400 x 915 x 370
Batterien erforderlich:
Nein
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 141,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,02*
€ 211,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,44*
€ 211,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,10*
€ 198,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,21*
€ 194,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,69*
€ 168,61
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Phoenix Safe
SCL0891GBK
ab € 83,86*
Sonstiges
Phoenix Safe
SCL0891GGK
ab € 83,59*
Sonstiges
Phoenix Safe
SCL0891GRK
ab € 83,80*
Sonstiges
Phoenix Safe
SCL1491GBK
ab € 141,80*
Sonstiges
Phoenix Safe
SCL1491GGK
ab € 140,94*
Sonstiges
Phoenix Safe
SCL1891GBK
ab € 172,56*
Sonstiges
Phoenix Safe
SCL1891GGK
ab € 171,94*
Sonstiges
Phoenix Safe
SCL1891GRK
ab € 173,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.