Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite N516-07M Glasfaserkabel 7 m LC SC Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite N516-07M Glasfaserkabel 7 m LC SC Orange
Tripp Lite N516-07M Glasfaserkabel 7 m LC SC Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE9-9171751
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     N516-07M
EAN/GTIN:
     0037332138163
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
203.2 mm
Warentarifnummer (HS)
8544,70,0000
Höhe des Versandkartons
101.6 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
177.8 mm
Verpackungstiefe
20.3 mm
Verpackungshöhe
228.6 mm
Paketgewicht
40 g
Technische Details
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332138160
Merkmale
Kabellänge
7 m
Anschluss 1
LC
Anschluss 2
SC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Orange
Vollduplex
Ja
Lochdurchmesser
50 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
N366-02M
ab € 15,50*
Zubehör
Tripp Lite
N320-03M
ab € 14,59*
Zubehör
Tripp Lite
N320-15M
ab € 26,49*
Zubehör
Tripp Lite
N320-30M
ab € 38,90*
Zubehör
Tripp Lite
N370-01M
ab € 18,60*
Zubehör
Tripp Lite
N370-02M
ab € 18,98*
Zubehör
Tripp Lite
N370-03M
ab € 19,22*
Zubehör
Tripp Lite
N370-05M
ab € 19,93*
Zubehör
Tripp Lite
N370-100M-AR
ab € 134,45*
Zubehör
Tripp Lite
N370-10M
ab € 24,14*
Zubehör
Tripp Lite
N370-15M-AR
ab € 36,04*
Zubehör
Tripp Lite
N370-30M-AR
ab € 56,58*
Zubehör
Tripp Lite
N370-50M-AR
ab € 76,25*
Zubehör
Tripp Lite
N370-75M-AR
ab € 104,49*
Zubehör
Tripp Lite
N820-01M-OM4
ab € 18,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.