Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite N370-15M-AR Glasfaserkabel LC OFNR OS2 Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite N370-15M-AR Glasfaserkabel LC OFNR OS2 Gelb
Tripp Lite N370-15M-AR Glasfaserkabel LC OFNR OS2 Gelb
Tripp Lite N370-15M-AR Glasfaserkabel LC OFNR OS2 Gelb
Tripp Lite N370-15M-AR Glasfaserkabel LC OFNR OS2 Gelb
Tripp Lite N370-15M-AR Glasfaserkabel LC OFNR OS2 Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE8-93000108
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     N370-15M-AR
EAN/GTIN:
     0037332264312
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
375.9 mm
Warentarifnummer (HS)
8544,70,0000
Höhe des Versandkartons
149.9 mm
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
3 mm
Biegeradius
30 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
177.8 mm
Verpackungstiefe
12.7 mm
Verpackungshöhe
228.6 mm
Paketgewicht
220 g
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS, REACH
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332264319
Merkmale
Kabellänge
15 m
Kabeltyp
OFNR
Lichtleitertyp
OS2
Anschluss 1
LC
Anschluss 2
LC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Gelb
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH), Polyvinylchlorid (PVC)
Schleifart Stecker
UPC
Vollduplex
Ja
Lochdurchmesser
9 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Kabel mode struktur
Einzelmodus
Unterstütze Wellenlängen
1310,1550 nm
Ethernet Schnittstellen Typ
10 Gigabit Ethernet, 25 Gigabit Ethernet, 40 Gigabit Ethernet, 100 Gigabit Ethernet
Einführungsverlust
0.3 dB
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,20*
€ 58,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,58*
€ 57,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,08*
€ 54,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,15*
€ 51,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,54*
€ 49,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,19*
€ 43,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
N366-02M
ab € 15,48*
Zubehör
Tripp Lite
N302-15M
ab € 22,22*
Zubehör
Tripp Lite
N304-15M
ab € 19,82*
Zubehör
Tripp Lite
N308-15M
ab € 16,64*
Zubehör
Tripp Lite
N314-01M
ab € 14,44*
Zubehör
Tripp Lite
N314-02M
ab € 14,42*
Zubehör
Tripp Lite
N314-03M
ab € 15,12*
Zubehör
Tripp Lite
N314-05M
ab € 15,38*
Zubehör
Tripp Lite
N314-15M
ab € 23,48*
Zubehör
Tripp Lite
N316-02M
ab € 9,65*
Zubehör
Tripp Lite
N316-10M
ab € 14,65*
Zubehör
Tripp Lite
N316-13M
ab € 17,87*
Zubehör
Tripp Lite
N316-20M
ab € 24,71*
Zubehör
Tripp Lite
N316-25M
ab € 29,72*
Zubehör
Tripp Lite
N318-01M
ab € 9,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.