Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite N370-02M Duplex-Singlemode 9/125 Glasfaser-Patchkabel (LC/LC), 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tripp Lite N370-02M Duplex-Singlemode 9/125 Glasfaser-Patchkabel (LC/LC), 2 m
Tripp Lite N370-02M Duplex-Singlemode 9/125 Glasfaser-Patchkabel (LC/LC), 2 m
Artikel-Nr.:
     173-4569787
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     N370-02M
EAN/GTIN:
     0037332122438
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Gefertigt aus 9/125 Duplex (Zipcord) Faser
PVC-Ummantelung
Länge: 2 Meter. Steckverbinder: 2 LC- und 2 LC-Anschlüsse an jedem Ende
Einfügungsdämpfungstest an jedem Stecker durchgeführt (0,2 db typisch) und mit Kabel geliefert
Abgeschrägte Kanten an den Glasenden machen das Einsetzen des Steckers zum Kinderspiel
Faser aus Glas (kein Polymer)
FDDI-Netzwerk mit Nennleistung
OFNR (als Steigleitung zugelassenes Kabel)
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
149.9 mm
Warentarifnummer (HS)
85447000
Höhe des Versandkartons
185.4 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
177.8 mm
Verpackungstiefe
12.7 mm
Verpackungshöhe
228.6 mm
Paketgewicht
30 g
Sonstige Funktionen
Anzahl der Lichtwellenleiter
4
Technische Details
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332122435
Merkmale
Kabellänge
2 m
Kabeltyp
OFNR
Anschluss 1
LC
Anschluss 2
LC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Gelb
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Lochdurchmesser
8.3 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Kabel mode struktur
Einzelmodus
Ursprungsland
China
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
6
pro Stück
€ 4,90*
ab € 18,86*
€ 26,32*
2 Tage
39
pro Stück
Frei Haus
ab € 19,40*
€ 26,93*
5 Tage
6
pro Paket
€ 6,99*
ab € 38,99*
€ 52,37*
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,04*
€ 30,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
B127F-1A1-SM-DD
ab € 641,88*
Zubehör
Tripp Lite
N366-02M
ab € 15,48*
Zubehör
Tripp Lite
N314-01M
ab € 14,44*
Zubehör
Tripp Lite
N314-02M
ab € 14,42*
Zubehör
Tripp Lite
N314-03M
ab € 15,12*
Zubehör
Tripp Lite
N314-05M
ab € 15,38*
Zubehör
Tripp Lite
N314-15M
ab € 23,48*
Zubehör
Tripp Lite
N316-02M
ab € 9,65*
Zubehör
Tripp Lite
N316-10M
ab € 14,65*
Zubehör
Tripp Lite
N316-13M
ab € 17,87*
Zubehör
Tripp Lite
N316-20M
ab € 24,71*
Zubehör
Tripp Lite
N316-25M
ab € 29,72*
Zubehör
Tripp Lite
N318-01M
ab € 9,43*
Zubehör
Tripp Lite
N318-02M
ab € 9,87*
Zubehör
Tripp Lite
N318-03M
ab € 10,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.