Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
19 Zoll Steckdosenleiste
>
Artikel
ATEN 0U Basis-PDU mit Überspannungsschutz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-91470583
Hersteller:
Aten
Herst.-Nr.:
PE0116SG-AT-G
EAN/GTIN:
4719264649110
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Die Basis-PDU Familie von ATEN wird um 0U Mitglieder mit 16 Ausgängen erweitert, die in IEC oder NEMA Sockelkonfigurationen erhältlich sind. Das kompakte Aluminiumgehäuse sorgt für ein schlankes, aber robustes Aussehen und minimiert gleichzeitig den Platzbedarf für effizientes Arbeiten. Dank des integrierten Überspannungsschutzmoduls sind die an die PDU angeschlossenen IT-Geräte gut vor plötzlichen Stromstößen geschützt; außerdem wird die Ausfallzeit der Geräte durch das Überstromschutzdesign reduziert. Die Basis-PDUs sind maßgeschneidert für Personen, die eine industrietaugliche, einfach zu installierende Stromverteilungseinheit in Rechenzentren, Serverräumen und Netzwerkverteilerschränken benötigen.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Breite des Versandkartons
207 mm
Höhe des Versandkartons
166 mm
Volumen Hauptkarton
27750.51 cm³
Gewicht und Abmessungen
Breite
44.4 mm
Tiefe
715.6 mm
Höhe
60 mm
Gewicht
1100 g
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Betriebsanleitung
Ja
Rackmontageset
Ja
Zertifikate
Zertifizierung
CE Class A
Verpackungsdaten
Paketgewicht
2290 g
Verpackungsbreite
207 mm
Verpackungstiefe
810 mm
Verpackungshöhe
166 mm
Verpackungsvolumen
27750.51 cm³
Merkmale
Kabellänge
3 m
Design
PDU-Typen
Standard
Rack-Kapazität
0U
Gehäusematerial
Aluminium
Produktfarbe
Schwarz
Energie
Nominale Eingang Spannung
100 - 240 V
Stromstärke (maximal)
10 A
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Block 1 Ausgangsstrom
10 A
Ladekapazität
2400 VA
Energieschutzeigenschaften
Überstrom
Druckanstiegsschutz
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
16 AC-Ausgänge
AC-Steckertypen
C13-Koppler
Stecker
C14-Koppler
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
... >
Computer & Elektronik
>
Batterien & Netzteile
>
Stromverteilereinheiten (PDUs)
Weitere Suchbegriffe:
19 zoll steckdosenleiste
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 99,60*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,60*
€ 118,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,77*
€ 116,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,34*
€ 108,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,39*
€ 105,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,80*
€ 91,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ATEN 2L-7D02UDPX3 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Kabel Schwarz 1,8 m
Aten
2L-7D02UDPX3
€ 25,34*
Zubehör
ATEN 2L-7D02UHX3 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Kabel Schwarz 1,8 m
Aten
2L-7D02UHX3
€ 27,53*
Zubehör
ATEN 2X-012G Rack Zubehör Montageset
Aten
2X-012G
€ 87,65*
Zubehör
ATEN 2X-EA07 Rack Zubehör Kabelrinne
Aten
2X-EA07
€ 10,57*
Zubehör
ATEN 2X-EA08 Rack Zubehör Installationswerkzeug
Aten
2X-EA08
€ 10,57*
Zubehör
ATEN 5 x 2 True 4K Seamless Präsentationsmatrix-Switch mit Steuerung
Aten
VP3520-AT-G
€ 2.714,06*
Zubehör
ATEN Kapazitiver Leckagesensor
Aten
EA1540
€ 134,82*
Zubehör
ATEN Kontrollsystem - Control Box Gen. 2
Aten
VK2100A-AT-G
€ 1.377,75*
Zubehör
ATEN Kontrollsystem - Kompakte Control Box Gen. 2
Aten
VK1100A-AT-G
€ 892,87*
Zubehör
ATEN PHANTOM-S Gaming controller emulator
Aten
UC3410-AT
€ 69,96*
Zubehör
ATEN Podcast AI Audio Mixer | MicLIVE 6-CH
Aten
UC8000
€ 153,30*
Zubehör
ATEN UH3233 laptop-dockingstation & portreplikator Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz
Aten
UH3233
€ 53,13*
Zubehör
ATEN UH3238 laptop-dockingstation & portreplikator Andocken USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz, Silber
Aten
UH3238
€ 7,42*
Zubehör
ATEN UH3239 laptop-dockingstation & portreplikator Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Aluminium
Aten
UH3239
€ 38,15*
Zubehör
ATEN USB zu PS-/2-Konverter
Aten
CV10KM-AT
€ 59,73*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.