Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN PHANTOM-S Gaming controller emulator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN PHANTOM-S Gaming controller emulator
ATEN PHANTOM-S Gaming controller emulator
ATEN PHANTOM-S Gaming controller emulator
ATEN PHANTOM-S Gaming controller emulator
Artikel-Nr.:
     CIDE5-33168134
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     UC3410-AT
EAN/GTIN:
     4719264644115
Suchbegriffe:
PlayStation Zubehör
Xbox Zubehör
xbox zubehör

El PHANTOM-S mejora de forma eficaz la velocidad de precisión de vista frontal en los juegos de disparo FPS, ofreciendo la mejor experiencia de juegos FPS posible.

Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
328 mm
Höhe des Versandkartons
330 mm
Verpackungsdaten
Paketgewicht
430 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
79 mm
Tiefe
106.4 mm
Höhe
24.4 mm
Gewicht
200 g
Energie
Eingangsspannung
5 V
Merkmale
Gamingplattformen unterstützt
PlayStation 4, Playstation 3, Xbox 360, Xbox One
Produkttyp
Gaming controller emulator
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall
Geräteschnittstelle
USB
Zertifizierung
ROHS, Weee
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 69,71*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,71*
€ 82,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,03*
€ 82,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,69*
€ 78,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,55*
€ 74,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,65*
€ 65,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
PE0116SG-AT-G
€ 99,60*
Zubehör
Aten
VP3520-AT-G
€ 2.749,21*
Zubehör
Aten
EA1540
€ 134,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.