Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN 2X-EA08 Rack Zubehör Installationswerkzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN 2X-EA08 Rack Zubehör Installationswerkzeug
ATEN 2X-EA08 Rack Zubehör Installationswerkzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE0-17555947
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     2X-EA08
EAN/GTIN:
     4710423778429
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör

La herramienta de instalación 2X-EA08 para Lok-U-Plug de ATEN es compatible con el soporte de cables 2X-EA07 para Lok-U-Plug, lo que permite a los usuarios comprobar de forma sencilla que el suministro de energía es constante.

Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
40 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
102 mm
Tiefe
220 mm
Höhe
10 mm
Gewicht
40 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
59 mm
Höhe des Versandkartons
160 mm
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Typ
Installationswerkzeug
Produktfarbe
Gelb
Ursprungsland
Taiwan
Kompatibilität
PE8216,PE8324,PE5224TA,PE5221T,PE5342TB,PE5342TG,PE6324L,PE5108,PE6108,PE7108,PE5208,PE6208,PE7208,PE6216,PE6324,PE7216,PE7324,PE8108,PE8208,PE6208AV,PE6108AV,PE0116S,PE0316S,PE5324,PE0112,PE0212,PE0110S,PE0209S,PE0210S,PE0118S,PE0218S,PE0216S,PE0224S,PE0324S,PE0316B,PE0324B,PE4104G,2X-EA07
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
PE0116SG-AT-G
ab € 80,18*
Zubehör
Aten
PE6216G-AX-G
ab € 456,98*
Zubehör
Aten
2X-EA07
ab € 7,55*
Zubehör
Aten
PE4104G-AT-G
ab € 163,65*
Zubehör
Aten
EA1540
ab € 114,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.