Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks BS08-41006 Netzwerkkabel Weiß 0,25 m Cat8.1 F/FTP (FFTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks BS08-41006 Netzwerkkabel Weiß 0,25 m Cat8.1 F/FTP (FFTP)
shiverpeaks BS08-41006 Netzwerkkabel Weiß 0,25 m Cat8.1 F/FTP (FFTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85271274
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS08-41006
EAN/GTIN:
     4017538080219
Suchbegriffe:
Patch-Kabel
Patchkabel
patchkabel 30cm weiß
patch kabel
· Anschlüsse: RJ45 Stecker auf RJ45 Stecker (8P8C)
· Belegung: EIA/TIA 568B
· Spezifikation: CAT 8.1
· Stecker Material: CuZnNi vergoldet
· Kontaktoberfläche: Pins vergoldet 3µ
· Haube: nicht vergossen
· Knickschutz: Ja
· Rastnasenschutz: Ja
· Aufbau Kabel: AWG 26/7
· Adern Material: Kupfer
· Anzahl der Schirmungen: 2-fach
· Schirmung 1: ALU Folie kaschiert PIMF (100% dicht)
· Schirmung 2: ALU Folie (100% dicht)
· Schirmungsklasse: F/FTP (PIMF)
· Kabelmantel Material: LSZH (Halogenfrei)
· Durchmesser Kabel (ca.): 6mm
· max. Bandbreite: 2000 MHz
· Kompatibel zu 40GBASE-T, 25GBASE-T und darunter
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.25 m
Kabelstandard
Cat8.1
Kabelschirmung
F/FTP (FFTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Weiß
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Kabelform
Rund
Leitermaterial
Kupfer
AWG Kabelgröße
26/7
Frequenz
2000 MHz
Weitere Suchbegriffe: patch-kabel weiß
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,87*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Shiverpeaks
BS08-41000
ab € 1,87*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS08-41005
ab € 1,87*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS08-41010
ab € 1,78*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS08-41015
ab € 2,13*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS08-41016
ab € 1,75*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS08-41020
ab € 2,54*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS08-41025
ab € 2,55*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS08-41026
ab € 2,07*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS08-41030
ab € 2,80*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS08-41035
ab € 2,77*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS08-41036
ab € 3,43*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS08-41040
ab € 4,35*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS08-41045
ab € 4,34*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS08-41046
ab € 4,73*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS08-41050
ab € 6,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.