Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks BS08-41015 Netzwerkkabel Schwarz 0,5 m Cat8 F/FTP (FFTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks BS08-41015 Netzwerkkabel Schwarz 0,5 m Cat8 F/FTP (FFTP)
shiverpeaks BS08-41015 Netzwerkkabel Schwarz 0,5 m Cat8 F/FTP (FFTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-74818041
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS08-41015
EAN/GTIN:
     4017538080288
Suchbegriffe:
Patch-Kabel
Patchkabel
patchkabel 0,5m schwarz
patch kabel
High End Patchkabel CAT 8.1 F/FTP PIMF 2000 MHz. Für den Einsatz in Rechenzentren (Backbone) und für alle Enthusiasten im Multimedia Bereich
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
6 mm
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Kabelstandard
Cat8
Kabelschirmung
F/FTP (FFTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
AWG Kabelgröße
26/7
Frequenz
2000 MHz
Weitere Suchbegriffe: patch-kabel schwarz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,13*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Shiverpeaks
BS08-41000
ab € 1,87*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS08-41005
ab € 1,87*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS08-41006
ab € 1,87*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS08-41010
ab € 1,78*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS08-41016
ab € 1,75*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS08-41020
ab € 2,54*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS08-41025
ab € 2,55*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS08-41026
ab € 2,07*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS08-41030
ab € 2,80*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS08-41035
ab € 2,77*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS08-41036
ab € 3,43*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS08-41040
ab € 4,35*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS08-41045
ab € 4,34*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS08-41046
ab € 4,73*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS08-41050
ab € 6,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.