Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks BS08-41005 Netzwerkkabel Schwarz 0,25 m Cat8 F/FTP (FFTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks BS08-41005 Netzwerkkabel Schwarz 0,25 m Cat8 F/FTP (FFTP)
shiverpeaks BS08-41005 Netzwerkkabel Schwarz 0,25 m Cat8 F/FTP (FFTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-74817973
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS08-41005
EAN/GTIN:
     4017538080172
Suchbegriffe:
Patch-Kabel
Patchkabel
patchkabel 30cm schwarz
patch kabel
High End Patchkabel CAT 8.1 F/FTP PIMF 2000 MHz. Für den Einsatz in Rechenzentren (Backbone) und für alle Enthusiasten im Multimedia Bereich.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
6 mm
Merkmale
Kabellänge
0.25 m
Kabelstandard
Cat8
Kabelschirmung
F/FTP (FFTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Verkabelungstechnologie
40GBase-T
AWG Kabelgröße
26/7
Frequenz
2000 MHz
Weitere Suchbegriffe: patch-kabel schwarz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,87*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Shiverpeaks
BS08-41000
ab € 1,87*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS08-41006
ab € 1,87*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS08-41010
ab € 1,78*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS08-41015
ab € 2,13*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS08-41016
ab € 1,75*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS08-41020
ab € 2,54*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS08-41025
ab € 2,55*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS08-41026
ab € 2,07*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS08-41030
ab € 2,80*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS08-41035
ab € 2,77*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS08-41036
ab € 3,43*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS08-41040
ab € 4,35*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS08-41045
ab € 4,34*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS08-41046
ab € 4,73*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS08-41050
ab € 6,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.