Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y991751 Herst.-Nr.: MPL6/6RG EAN/GTIN: 4039289016682 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -20 - 70 °C | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 1.94 g | | Tiefe | 22.85 mm | | Höhe | 8.3 mm | Merkmale | Stecker | RJ12 | | Produktfarbe | Durchscheinend | | Material | Messing, Kupfer, Nickel, Polycarbonat | | Durchschlagfestigkeit | 1000 V | | Stromstärke | 1.5 A |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 10 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,46* | € 0,86* | | | | | | | 1 Tag | | | 5 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,49* | € 0,88* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 6,72* | € 9,91* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 12,20* | € 17,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|